Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter L1440xB680xH580mm lichtblau Inh.0,3 m³


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Farbfeld/Musterfeld
Technische Zeichnung
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     345-9121444110
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     GU 300 LICHTBLAU
EAN/GTIN:
     4052462001954
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen
für extrem niedrige Füllhöhen · der Kippvorgang wird vom Fahrer ausgelöst ohne dass er den Sitz des Staplers verlassen muss ? der günstige Kippwinkel gewährleistet eine restlose Entleerung selbst bei zähflüssigem Füllmaterial ? serienmäßige Ausstattung beinhaltet Gabeltaschen für Stapler, eine Kette als Abrutschsicherung und eine Sicherung gegen unbeabsichtigtes Auskippen · Zubehör gegen Aufpreis : 2-seitig zu öffnender Deckel, verzinkt, Lenk- und Bockrollen aus Polyamid Weitere technische Eigenschaften: · Muldenlänge: 1200mm · Muldenbreite: 600mm · Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: 10/200/60mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,3 m³
Tragfähigkeit:
750 kg
Gewicht:
100 kg
Farbe:
lichtblau, RAL 5012
Gesamthöhe:
580 mm
Gesamtbreite:
680 mm
Gesamtlänge:
1440 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Mulden-Kipper, Muldenkipper, Muldenkippwagen, Muldenwagen, Schüttgutwagen, Spänewagen, Schüttgutbehälter, spänewagen bauer, kippwagen, Kastenwagen, Muldenbehälter, Spänebehälter
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 495,43*
€ 548,55*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 515,21*
€ 569,12*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 488,07*
€ 569,66*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 518,00*
€ 570,16*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 534,354*
€ 585,864*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 585,864*
€ 697,178
pro Stück
ab 2 Stück
€ 580,044*
€ 690,252
pro Stück
ab 5 Stück
€ 560,354*
€ 666,821
pro Stück
ab 10 Stück
€ 549,894*
€ 654,374
pro Stück
ab 500 Stück
€ 534,354*
€ 635,881
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
Deckel verz. f. GU 300
ab € 105,34*
Zubehör
Bauer
F. GU 300
ab € 79,46*
Zubehör
Bauer
L + B Rollen 450
ab € 187,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.