Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstkipper Inh.0,3 m³ L1160xB820xH825mm lichtblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Farbfeld/Musterfeld
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     345-9121444130
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     BKM 30 L LICHTBLAU
EAN/GTIN:
     4052462019058
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kippbehälter
für alle Schüttgüter · mit Abrollmechanismus · Mulde aus 3-mm-Stahlblech · am Rand durch eine umlaufende Kantung verstärkt · der Behälter kippt, nach Lösen der Ausklinkvorrichtung vom Fahrersitz, selbstständig und rollt nach Entleerung in die Ausgangsstellung zurück · serienmäßig gegen Abrutschen von den Gabelzinken und gegen unbeabsichtigtes Auskippen gesichert · Alle Maße in Abänderung lieferbar. Weitere technische Eigenschaften: · Gabelzwischenmaß: 225mm · Taschenmaß Höhe: 80mm · Taschenmaß Breite: 200mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,3 m³
Tragfähigkeit:
1500 kg
Gewicht:
115 kg
Außenlänge:
1160 mm
Farbe:
lichtblau, RAL 5012
Außenhöhe:
825 mm
Außenbreite:
820 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Transportbehälter
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 564,30*
€ 622,16*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 564,49*
€ 622,18*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 568,13*
€ 626,98*
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 546,39*
€ 641,39*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 599,784*
€ 658,604*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 658,604*
€ 783,739
pro Stück
ab 2 Stück
€ 647,464*
€ 770,482
pro Stück
ab 5 Stück
€ 628,584*
€ 748,015
pro Stück
ab 10 Stück
€ 615,994*
€ 733,033
pro Stück
ab 500 Stück
€ 599,784*
€ 713,743
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
DECKEL VERZ. F. BKM 30
ab € 84,31*
Zubehör
Bauer
SATZ RLL. TRAGF850KGF. BKM
ab € 301,534*
Zubehör
Bauer
4509-01-0300
ab € 274,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.