Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Behälter-, Kasten-, Rollwagen
>
Kastenwagen
>
Artikel
Späne-Kastenwagen 250l L1115xB820xH990mm lichtblau m.Lochblecheins.BAUER
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
345-9121444220
Hersteller:
Bauer
Herst.-Nr.:
SKW-ET 250, LACKIERT, RAL 5012
EAN/GTIN:
4052462041905
Suchbegriffe:
Ablassventil
Ablaßhahn
Auslaufarmatur
Auslaufhahn
für Schüttgüter, speziell zum Sammeln und Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen · stabile Stahlblechkonstruktion mit Randverstärkung · öl- und wasserdicht · mit Federkippsicherung · mit 2 Laufrädern und 1 Lenkrolle, ab 600 l mit 2 Lenkrollen aus Vollgummi Ø 250 x 60 mm, 1 Lenkrolle mit Feststeller · mit Schiebegriff · Einfahrtaschen mit Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen · Einfahrtaschen Innenmaße B 170 x H 55 mm · Einfahrtaschenabstand 465 mm · mit Lochblecheinsatz für Spänesammlung Ø 3 mm, Teilung 6 mm und Ablasshahn 25,4 mm (1?) · Oberfläche lackiert lichtblau, RAL 5012 Weitere technische Eigenschaften: · Gabelabstand: 465mm · Ausstattung: mit Lochblecheinsatz · Schüttkantenhöhe: 680mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
250 l
Tragfähigkeit:
300 kg
Gewicht:
77 kg
Farbe:
lichtblau, RAL 5012
Gesamthöhe:
990 mm
Gesamtbreite:
820 mm
Gesamtlänge:
1115 mm
Marke:
BAUER
... >
Industriebedarf und Betriebseinrichtungen
>
Transportbehälter
>
Spänewagen
Weitere Suchbegriffe:
Auslaufventil
,
Kastenwagen
,
Kipp-Behälter
,
Kippbehälter
,
Selbstkipper
,
Kippwagen
,
Mulden-Kipper
,
Muldenkipper
,
Muldenkippwagen
,
Muldenwagen
,
Schüttgutwagen
,
Spänewagen
,
spänewagen bauer
,
kastenwagen
,
Transportbehälter
Angebote
(22)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4757
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 446,43*
€ 493,97*
Lager 2431
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 449,70*
€ 497,57*
Lager 2102
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 464,46*
€ 515,28*
Lager 4012
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 467,63*
€ 515,32*
Lager 345
28 Tage
24
Frei Haus
ab € 469,584*
€ 521,144*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 521,144*
€ 620,161
pro Stück
ab 2 Stück
€ 516,264*
€ 614,354
pro Stück
ab 5 Stück
€ 495,444*
€ 589,578
pro Stück
ab 10 Stück
€ 486,434*
€ 578,856
pro Stück
ab 500 Stück
€ 469,584*
€ 558,805
pro Stück
Lagerstand:
Lager 345
Versand:
Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 345
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
2-tlg. Klappdeckel,Stahl,f. Kippwagen 0,25m³,verzinkt
Bauer
Klappdeckel für KW 250
€ 166,39*
Zubehör
Deckel, für KW 250, verzinkt, 2teilig
Bauer
MEHRPREIS DECKEL, VERZINKT, F. KW 2
€ 217,43*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.