Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muldenkipper Inh.450l L1374xB730xH1072mm anthrazitgrau o.Ablasshahn


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Technische Zeichnung
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-9121444257
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4702/7016
EAN/GTIN:
     4017976246987
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen
kippbar gelagerte Mulde aus 2 mm Stahlblech · Rand oben zweimal umgekantet · Schüttkante doppelt umgelegt, öldicht verschweißt · Untergestell aus Kantprofilen 3 mm, mit integrierten Staplertaschen · mit Trittblech und Kippsicherung · mit Rohrschiebegriff · pulverbeschichtet · mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung · Rad-Ø 200 mm · Naben mit Kugellager · Feststeller an den Lenkrollen, gemäß EN 1757-3 Weitere technische Eigenschaften: · A: 194mm · C: 603mm · D: 72mm · Radbreite: 40mm · Ausstattung: mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen · Bereifung: TPE · Kastenlänge: 1214mm · B: 203mm · Kastenbreite: 669mm · Schüttkantenhöhe: 733mm · Kastenhöhe: 708mm · Kastenmaße: 1214 x 669 x 708 mm · Schüttkantenhöhe mit Rollen: 733 mm · Radgröße: 200 x 40 mm · Lieferung: montiert · Nettogewicht: 83 kg · TOTALSTOP möglich?: serienmäßig · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Inhalt:
450 l
Ausführung:
ohne Ablasshahn
Tragfähigkeit:
750 kg
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Rad-Ø:
200 mm
Außenlänge:
1374 mm
Farbe:
anthrazitgrau, RAL 7016
Außenhöhe:
1072 mm
Außenbreite:
730 mm
Material:
Stahlblech
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 605,32*
€ 660,81*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 590,84*
€ 660,82*
8 Tage
7
Frei Haus
ab € 603,18*
€ 660,84*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 617,00*
€ 673,60*
Lager 345
35 Tage
24
Frei Haus
ab € 729,8156*
€ 790,2256*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 790,2256*
€ 940,3685
pro Stück
ab 2 Stück
€ 779,6656*
€ 927,8021
pro Stück
ab 5 Stück
€ 761,7156*
€ 906,4416
pro Stück
ab 10 Stück
€ 748,0156*
€ 890,1386
pro Stück
ab 500 Stück
€ 729,8156*
€ 868,4806
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
47D2/7016
ab € 164,38*
Zubehör
Fetra
4707
ab € 16,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.