Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter L1420xB910xH975mm schwarzgrau Inh.0,8 m³


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     345-9121444565
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     KK 800 LACK.-7021
EAN/GTIN:
     4052462062115
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen
zum Sammeln und Entsorgen von Schüttgütern und Industrieabfällen · stabile Stahlblechkonstruktion mit Randverstärkung · Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen · kippbar gelagerte Mulde mit Handgriff · Grundrahmen mit Einfahrtaschen · mittels Stapler leicht versetzbar · Öl- und Wasserdicht Weitere technische Eigenschaften: · Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: 525/170/55mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,8 m³
Tragfähigkeit:
300 kg
Gewicht:
125 kg
Farbe:
schwarzgrau, RAL 7021
Gesamthöhe:
975 mm
Gesamtbreite:
910 mm
Gesamtlänge:
1420 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Mulden-Kipper, Muldenkipper, Muldenkippwagen, Muldenwagen, Schüttgutwagen, Spänewagen, eurokraft kippwagen, kippwagen, kippwagen 800 liter, Kastenwagen, Muldenbehälter, Spänebehälter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 610,79*
€ 683,80*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 610,23*
€ 683,82*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 599,95*
€ 683,86*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 627,09*
€ 697,31*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 655,67*
€ 730,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 730,15*
€ 868,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 721,27*
€ 858,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 698,01*
€ 830,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 681,89*
€ 811,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 655,67*
€ 780,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
SATZ RL. KK/KN/SKK/SKN
ab € 79,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.