Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Kippbehälter L1385xB680xH450mm feuerrot Inh.0,23 m³ Trgf.750kg 84kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9121444726
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     MGU230-3000
EAN/GTIN:
     4052462063143
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen
mit extrem niedriger Schüttkantenhöhe von 350 mm · verwindungssteifes Wannenblech · umlaufendes Randprofil · stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen für Gabelzinken · Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz · Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen · Oberfläche lackiert lichtblau, RAL 5012 Weitere technische Eigenschaften: · Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: 10/200/60mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,23 m³
Tragfähigkeit:
750 kg
Schüttkantenhöhe:
350 mm
Gewicht:
84 kg
Farbe:
feuerrot, RAL 3000
Gesamthöhe:
450 mm
Gesamtbreite:
680 mm
Gesamtlänge:
1385 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 471,67*
€ 536,87*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 472,69*
€ 536,89*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 478,17*
€ 542,79*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 488,22*
€ 550,74*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 492,016*
€ 555,286*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 555,286*
€ 660,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 551,166*
€ 655,888
pro Stück
ab 5 Stück
€ 522,776*
€ 622,103
pro Stück
ab 10 Stück
€ 506,266*
€ 602,457
pro Stück
ab 500 Stück
€ 492,016*
€ 585,499
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
MGU230-D-VERZ
ab € 112,28*
Zubehör
Bauer
ROLLENSATZ-EXPO-MGU
ab € 128,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.