Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Kippbehälter L1385xB680xH450mm verz.Inh.0,23 m³ Trgf.750kg 90kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9121444730
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     MGU230-VERZ
EAN/GTIN:
     4052462063150
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen
mit extrem niedriger Schüttkantenhöhe von 350 mm · verwindungssteifes Wannenblech · umlaufendes Randprofil · stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen für Gabelzinken · Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz · Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen · Oberfläche lackiert lichtblau, RAL 5012 Weitere technische Eigenschaften: · Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: 10/200/60mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,23 m³
Tragfähigkeit:
750 kg
Schüttkantenhöhe:
350 mm
Gewicht:
90 kg
Farbe:
verzinkt
Gesamthöhe:
450 mm
Gesamtbreite:
680 mm
Gesamtlänge:
1385 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Mulden-Kipper, Muldenkipper, Muldenkippwagen, Muldenwagen, Schüttgutwagen, Spänewagen, Schüttgutbehälter, kippwagen, Minikippbehälter, Muldenbehälter, Spänebehälter
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 524,70*
€ 579,56*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 521,32*
€ 579,58*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 532,20*
€ 589,19*
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 508,82*
€ 594,04*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 554,538*
€ 615,308*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 615,308*
€ 732,217
pro Stück
ab 2 Stück
€ 605,328*
€ 720,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 579,778*
€ 689,936
pro Stück
ab 10 Stück
€ 566,978*
€ 674,704
pro Stück
ab 500 Stück
€ 554,538*
€ 659,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
2 Lenk- und 2 Bockrollen
ab € 154,46*
Zubehör
Bauer
Deckel, verzinkt für MGU 230
ab € 135,88*
Zubehör
Bauer
MGU230-D-VERZ
ab € 102,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.