Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Kippbehälter L1385xB1680xH450mm orange Inh.0,61 m³ Trgf.1000kg 138kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9121444743
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     MGU610-2000
EAN/GTIN:
     4052462063310
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen
mit extrem niedriger Schüttkantenhöhe von 350 mm · verwindungssteifes Wannenblech · umlaufendes Randprofil · stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen für Gabelzinken · Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz · Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen · Oberfläche lackiert lichtblau, RAL 5012 Weitere technische Eigenschaften: · Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: 495/200/60mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,61 m³
Tragfähigkeit:
1000 kg
Schüttkantenhöhe:
350 mm
Gewicht:
138 kg
Farbe:
gelborange, RAL 2000
Gesamthöhe:
450 mm
Gesamtbreite:
1680 mm
Gesamtlänge:
1385 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 739,06*
€ 805,78*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 739,55*
€ 805,80*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 754,80*
€ 821,56*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 757,86*
€ 827,40*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 779,388*
€ 853,348*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 853,348*
€ 1.015,484
pro Stück
ab 2 Stück
€ 845,028*
€ 1.005,583
pro Stück
ab 5 Stück
€ 822,768*
€ 979,094
pro Stück
ab 10 Stück
€ 805,458*
€ 958,495
pro Stück
ab 500 Stück
€ 779,388*
€ 927,472
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
MGU610-D-VERZ
ab € 174,23*
Zubehör
Bauer
ROLLENSATZ-EXPO-MGU
ab € 125,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.