Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Kippbehälter L1310xB1105xH970mm resedagrün Inh.0,6 m³ autom.Entr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     345-9121445013
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SK600 RESEDAGRÜN
EAN/GTIN:
     4052462037427
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen
mit automatischer Entriegelung · stabiler Grundrahmen mit umlaufender Randverstärkung · Wannenblech 5 mm und durchgehende und geschlossene Einfahrtaschen 6 mm, für schwere Güter · günstiger Lastschwerpunkt · Kippvorgang · A = automatische Entriegelung durch Aufsetzen des Auslösefußes auf Containerrand B = manuelle Entriegelung durch Zugseil, Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen Weitere technische Eigenschaften: · Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: 600/200/80mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,6 m³
Tragfähigkeit:
4000 kg
Gewicht:
283 kg
Farbe:
resedagrün, RAL 6011
Gesamthöhe:
970 mm
Gesamtbreite:
1105 mm
Ausführung:
automatische Entriegelung
Gesamtlänge:
1310 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Mulden-Kipper, Muldenkipper, Muldenkippwagen, Muldenwagen, Schüttgutwagen, Spänewagen, kippwagen, Kastenwagen, Muldenbehälter, Spänebehälter
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.092,66*
€ 1.203,55*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.134,32*
€ 1.222,83*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.147,90*
€ 1.241,01*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 1.193,986*
€ 1.281,076*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.190,27*
€ 1.286,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.281,076*
€ 1.524,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.274,896*
€ 1.517,126
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.236,346*
€ 1.471,252
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.211,536*
€ 1.441,728
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.193,986*
€ 1.420,843
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
4498-04-0000-2
ab € 721,95*
Ähnlich
Bauer
4498-04-0000-1
ab € 726,54*
Ähnlich
Bauer
4498-04-0000-3
ab € 725,71*
Ähnlich
Bauer
4498-04-0000-5
ab € 722,22*
Ähnlich
Bauer
4498-04-0000-4
ab € 725,21*
Ähnlich
Bauer
4498-05-0000-2
ab € 935,48*
Ähnlich
Bauer
4498-05-0000-1
ab € 936,67*
Ähnlich
Bauer
4498-05-0000-3
ab € 938,32*
Ähnlich
Bauer
4498-05-0000-5
ab € 938,87*
Ähnlich
Bauer
4498-05-0000-4
ab € 937,50*
Ähnlich
Bauer
4498-06-0000-7
ab € 1.252,86*
Ähnlich
Bauer
4498-06-0000-2
ab € 1.032,86*
Ähnlich
Bauer
4498-06-0000-1
ab € 1.032,23*
Ähnlich
Bauer
4498-06-0000-3
ab € 1.039,14*
Ähnlich
Bauer
4498-06-0000-5
ab € 1.037,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.