Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Kippbehälter L1750xB1105xH1230mm verz.Inh.1,2 m³ autom.Entr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-9121445039
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SK1200 VERZINKT
EAN/GTIN:
     4052462027626
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen
mit automatischer Entriegelung · stabiler Grundrahmen mit umlaufender Randverstärkung · Wannenblech 5 mm und durchgehende und geschlossene Einfahrtaschen 6 mm, für schwere Güter · günstiger Lastschwerpunkt · Kippvorgang · A = automatische Entriegelung durch Aufsetzen des Auslösefußes auf Containerrand B = manuelle Entriegelung durch Zugseil, Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen Weitere technische Eigenschaften: · Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: 600/200/80mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
1,2 m³
Tragfähigkeit:
4000 kg
Gewicht:
400 kg
Farbe:
verzinkt
Gesamthöhe:
1230 mm
Gesamtbreite:
1105 mm
Ausführung:
automatische Entriegelung
Gesamtlänge:
1750 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Mulden-Kipper, Muldenkipper, Muldenkippwagen, Muldenwagen, Schüttgutwagen, Spänewagen, kippwagen, Kastenwagen, Muldenbehälter, Spänebehälter
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.795,13*
€ 1.930,97*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.871,02*
€ 1.966,68*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.873,51*
€ 1.981,01*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 1.953,32*
€ 2.049,56*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.959,85*
€ 2.057,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.049,56*
€ 2.438,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.032,95*
€ 2.419,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.981,84*
€ 2.358,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.955,96*
€ 2.327,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.953,32*
€ 2.324,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
4498-04-0000-2
ab € 721,81*
Ähnlich
Bauer
4498-04-0000-1
ab € 721,46*
Ähnlich
Bauer
4498-04-0000-3
ab € 727,79*
Ähnlich
Bauer
4498-04-0000-5
ab € 725,96*
Ähnlich
Bauer
4498-04-0000-4
ab € 724,15*
Ähnlich
Bauer
4498-05-0000-2
ab € 941,47*
Ähnlich
Bauer
4498-05-0000-1
ab € 942,41*
Ähnlich
Bauer
4498-05-0000-3
ab € 938,70*
Ähnlich
Bauer
4498-05-0000-5
ab € 937,23*
Ähnlich
Bauer
4498-05-0000-4
ab € 940,04*
Ähnlich
Bauer
4498-06-0000-7
ab € 1.257,54*
Ähnlich
Bauer
4498-06-0000-2
ab € 1.036,49*
Ähnlich
Bauer
4498-06-0000-1
ab € 1.037,20*
Ähnlich
Bauer
4498-06-0000-3
ab € 1.037,87*
Ähnlich
Bauer
4498-06-0000-5
ab € 1.037,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.