Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Kippbehälter L1755xB1880xH1230mm feuerrot Inh.2,1 m³ autom.Entr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     345-9121445051
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SK2100 FEUERROT
EAN/GTIN:
     4052462027718
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen
mit automatischer Entriegelung · stabiler Grundrahmen mit umlaufender Randverstärkung · Wannenblech 5 mm und durchgehende und geschlossene Einfahrtaschen 6 mm, für schwere Güter · günstiger Lastschwerpunkt · Kippvorgang · A = automatische Entriegelung durch Aufsetzen des Auslösefußes auf Containerrand B = manuelle Entriegelung durch Zugseil, Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen Weitere technische Eigenschaften: · Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: 600/200/80mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
2,1 m³
Tragfähigkeit:
4000 kg
Gewicht:
466 kg
Farbe:
feuerrot, RAL 3000
Gesamthöhe:
1230 mm
Gesamtbreite:
1880 mm
Ausführung:
automatische Entriegelung
Gesamtlänge:
1755 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Mulden-Kipper, Muldenkipper, Muldenkippwagen, Muldenwagen, Schüttgutwagen, Spänewagen, kippwagen, Kastenwagen, Muldenbehälter, Spänebehälter
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.706,66*
€ 1.795,54*
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.660,36*
€ 1.795,56*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.738,10*
€ 1.827,92*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.741,70*
€ 1.841,35*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 1.805,662*
€ 1.902,772*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.902,772*
€ 2.264,299
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.888,252*
€ 2.247,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.841,242*
€ 2.191,078
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.816,572*
€ 2.161,721
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.805,662*
€ 2.148,738
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
4498-04-0000-2
ab € 725,88*
Ähnlich
Bauer
4498-04-0000-1
ab € 727,25*
Ähnlich
Bauer
4498-04-0000-3
ab € 721,70*
Ähnlich
Bauer
4498-04-0000-5
ab € 725,24*
Ähnlich
Bauer
4498-04-0000-4
ab € 726,54*
Ähnlich
Bauer
4498-05-0000-2
ab € 941,13*
Ähnlich
Bauer
4498-05-0000-1
ab € 941,25*
Ähnlich
Bauer
4498-05-0000-3
ab € 937,26*
Ähnlich
Bauer
4498-05-0000-5
ab € 934,55*
Ähnlich
Bauer
4498-05-0000-4
ab € 943,20*
Ähnlich
Bauer
4498-06-0000-7
ab € 1.248,99*
Ähnlich
Bauer
4498-06-0000-2
ab € 1.040,08*
Ähnlich
Bauer
4498-06-0000-1
ab € 1.038,13*
Ähnlich
Bauer
4498-06-0000-3
ab € 1.038,62*
Ähnlich
Bauer
4498-06-0000-5
ab € 1.039,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.