Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Kippbehälter L1755xB1880xH1230mm resedagrün Inh.2,1 m³ autom.Entr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     345-9121445053
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SK2100 RESEDAGRÜN
EAN/GTIN:
     4052462027732
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen
mit automatischer Entriegelung · stabiler Grundrahmen mit umlaufender Randverstärkung · Wannenblech 5 mm und durchgehende und geschlossene Einfahrtaschen 6 mm, für schwere Güter · günstiger Lastschwerpunkt · Kippvorgang · A = automatische Entriegelung durch Aufsetzen des Auslösefußes auf Containerrand B = manuelle Entriegelung durch Zugseil, Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen Weitere technische Eigenschaften: · Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: 600/200/80mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
2,1 m³
Tragfähigkeit:
4000 kg
Gewicht:
466 kg
Farbe:
resedagrün, RAL 6011
Gesamthöhe:
1230 mm
Gesamtbreite:
1880 mm
Ausführung:
automatische Entriegelung
Gesamtlänge:
1755 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Mulden-Kipper, Muldenkipper, Muldenkippwagen, Muldenwagen, Schüttgutwagen, Spänewagen, kippwagen, Kastenwagen, Muldenbehälter, Spänebehälter
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 1.661,24*
€ 1.711,38*
45 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 1.708,80*
€ 1.784,48*
23 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 1.726,95*
€ 1.816,13*
25 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 1.742,51*
€ 1.829,26*
Lager 345
24
1
Frei Haus
ab € 1.799,522*
€ 1.889,352*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.889,352*
€ 2.248,329
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.874,872*
€ 2.231,098
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.828,632*
€ 2.176,072
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.813,212*
€ 2.157,722
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.799,522*
€ 2.141,431
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
4498-04-0000-2
ab € 727,40*
Ähnlich
Bauer
4498-04-0000-1
ab € 726,38*
Ähnlich
Bauer
4498-04-0000-3
ab € 722,08*
Ähnlich
Bauer
4498-04-0000-5
ab € 726,84*
Ähnlich
Bauer
4498-04-0000-4
ab € 725,95*
Ähnlich
Bauer
4498-05-0000-2
ab € 942,46*
Ähnlich
Bauer
4498-05-0000-1
ab € 935,39*
Ähnlich
Bauer
4498-05-0000-3
ab € 935,91*
Ähnlich
Bauer
4498-05-0000-5
ab € 936,31*
Ähnlich
Bauer
4498-05-0000-4
ab € 942,97*
Ähnlich
Bauer
4498-06-0000-7
ab € 1.258,01*
Ähnlich
Bauer
4498-06-0000-2
ab € 1.038,32*
Ähnlich
Bauer
4498-06-0000-1
ab € 1.039,59*
Ähnlich
Bauer
4498-06-0000-3
ab € 1.035,56*
Ähnlich
Bauer
4498-06-0000-5
ab € 1.039,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.