Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 1000l L2650xB1300xH435mm Stahlbl.m.Gitterrost gelborange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9130467553
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     AW1000-2 RAL2000
EAN/GTIN:
     4052462000537
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
zur Lagerung von Containern (IBC) oder Fässern · nach Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR, zugelassen für brennbare Flüssigkeiten mit den Gefahrensymbolen F / F +, max. Dichte 1,9 kg/l · Konstruktion aus 3-mm-Stahlblech · mit verzinktem Gitterrost, Tragfähigkeit 1000 kg/m² · Einfahrbügel für eine Unterfahrhöhe von 100 mm, zum einfachen Verfahren mit Hubgeräten · ohne Abfüllaufsatz · Oberfläche lackiert orange, RAL 2000 Weitere technische Eigenschaften: · Tragfähigkeit: 1000kg/m² · Gewicht: 236kg · Abfüllaufsatz: ohne
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
1000 l
Farbe:
gelborange, RAL 2000
Breite:
1300 mm
Länge:
2650 mm
Ausstattung:
mit Gitterrost
max. Anzahl IBC/KTC:
2 x KTC/IBC
Material:
Stahlblech
Höhe:
435 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, IBC-Behälter, IBC-Container, KTC-Container, Regal-Wanne, Regalwanne, IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, auffangwanne stahl 1000l, regal wanne, fasswanne verzinkt, Auffangwannen, Bodenwanne, Fasslagerungssysteme, Lagerungssysteme für Fässer
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 726,67*
€ 799,58*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 738,98*
€ 816,83*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 750,16*
€ 822,59*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 757,77*
€ 830,78*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 767,68*
€ 846,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 846,88*
€ 1.007,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 840,11*
€ 999,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 820,59*
€ 976,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 800,95*
€ 953,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 767,68*
€ 913,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
4464-01-0000-7
ab € 75,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.