Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne AW 1000-2 lackiert orange RAL 2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne AW 1000-2 lackiert orange RAL 2000
Auffangwanne AW 1000-2 lackiert orange RAL 2000
Artikel-Nr.:
     4012-635339
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4052462000537
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Auffangwanne für Fässer oder IBC-Container, RAL 2000

Lagerung von max. 10 Fässern à 200 Liter oder max. 3 IBC-Containern à 1000 Liter
Auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar.
Konstruktion aus 3-mm-Stahlblech.
100 mm Unterfahrhöhe.
Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²).

Weitere Informationen:
Farbe:
RAL 2000
max. Anzahl (200-l-Fass/1000-l-IBC):
–/2
Maße LxBxH:
2650x1300x435 mm
Auffangvolumen:
1000 l
Gewicht:
226 kg
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, IBC-Behälter, IBC-Container, KTC-Container, Regal-Wanne, Regalwanne, IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, auffangwanne stahl 1000l, regal wanne, fasswanne verzinkt, 30102301, Auffangbehälter, Fasslagerung, Fass-Zubehör, Flüssigkeitsauffangwanne
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 726,67*
€ 799,58*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 738,98*
€ 816,83*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 750,16*
€ 822,59*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 757,77*
€ 830,78*
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 767,68*
€ 846,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 799,58*
€ 951,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 792,90*
€ 943,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 773,91*
€ 920,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 755,34*
€ 898,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 726,67*
€ 864,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
4464-01-0000-7
ab € 75,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.