Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasflaschencontainer B2100xT1500xH2100mm o.Dach m.Flügeltor BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9131466701
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     GFC-M/II
EAN/GTIN:
     4052462024687
Suchbegriffe:
Gasflaschen-Container
Gasflaschen-Depot
Gasflaschen-Gittercontainer
Gasflaschen-Lager
stabile, feuerverzinkte Rahmenkonstruktion nach TRG-Richtlinie 510 · zur vorschriftsmäßigen Lagerung von Gasflaschen im Außenbereich · mit abschließbarem Tor · Dach aus beschichtetem Trapezblech (Schneelast 75 kg/m²) · zerlegte Anlieferung · die Lagerkapazität bezieht sich auf Gasflaschen mit Ø 230 mm
Weitere Informationen:
Lagerkapazität:
max. 48 Gasflaschen
Gewicht:
194 kg
Ausführung:
ohne Dach
Breite:
2100 mm
Ausstattung:
mit Flügeltor
Tiefe:
1500 mm
Höhe:
2100 mm
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 906,26*
€ 1.020,25*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 976,66*
€ 1.076,13*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 976,74*
€ 1.077,19*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 980,87*
€ 1.086,35*
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.004,27*
€ 1.106,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.086,35*
€ 1.292,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.084,11*
€ 1.290,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.048,34*
€ 1.247,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.021,04*
€ 1.215,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 980,87*
€ 1.167,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
983724
ab € 36,17*
Zubehör
Eurokraft
909357
ab € 167,29*
Zubehör
Bauer
Gitterrostboden für GFC-M 2
ab € 430,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.