Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasflaschencontainer B1085xT1140xH2170mm verzinkt,m.Dach m.Tränenblechboden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-9131466750
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     GFC-E/T M0
EAN/GTIN:
     4052462054295
Suchbegriffe:
Gasflaschen-Container
Gasflaschen-Depot
Gasflaschen-Gittercontainer
Gasflaschen-Lager
mit Tränenblechboden · stabile, feuerverzinkte Rahmenkonstruktion nach TRGS-Richtlinie 510 · zur vorschriftsmäßigen Lagerung von Gasflaschen im Außenbereich · Einfahrtaschen zur Aufnahme mit einem Gabelstapler · mit abschließbarem Flügeltor (ab Breite 2115 mm als Doppel-Flügeltor) · Dach aus beschichtetem Trapezblech (Schneelast 75 kg/m²) · die Lagerkapazität bezieht sich auf Gasflaschen mit Ø 230 mm · montierte Anlieferung
Weitere Informationen:
Lagerkapazität:
max. 16 Gasflaschen
Gewicht:
210 kg
Ausführung:
verzinkt, mit Dach
Breite:
1085 mm
Ausstattung:
mit Tränenblechboden
Anzahl Türen:
1
Tiefe:
1140 mm
Höhe:
2170 mm
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.332,46*
€ 1.475,66*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.335,16*
€ 1.476,76*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.365,76*
€ 1.508,83*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.366,24*
€ 1.511,77*
Lager 345
16 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.388,004*
€ 1.537,844*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.537,844*
€ 1.830,034
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.522,474*
€ 1.811,744
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.465,814*
€ 1.744,319
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.429,504*
€ 1.701,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.388,004*
€ 1.651,725
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
AUFAHRRAMPE GFC-E/T
ab € 138,94*
Zubehör
Eurokraft
983724
ab € 33,30*
Zubehör
Bauer
TW GFC-E/T M1
ab € 106,83*
Zubehör
Bauer
4477-22-1500
ab € 120,69*
Zubehör
Bauer
TW GFC-E/T M5
ab € 187,52*
Zubehör
Bauer
TW GFC-E/T M2
ab € 153,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.