Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelblende H88xB788mm grau f.Sicherh.-Schrank Typ 30 ASECOS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9133467731
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     31924
EAN/GTIN:
     4250101180330
Suchbegriffe:
Drucker-Schrank
Druckerschrank
Druckerunterschrank
GF-Schrank
Stahlblech · pulverbeschichtet anthrazitgrau, RAL 7016
Weitere Informationen:
Breite:
788 mm
passend für:
Sicherheitsschrank Typ 30
Farbe:
anthrazitgrau
Marke:
ASECOS
für Breite:
900 mm
Höhe:
88 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 31,84*
€ 42,75*
42 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 32,82*
€ 44,13*
21 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 31,81*
€ 44,29*
23 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 32,88*
€ 44,45*
Lager 345
31 Tage
24
1
Frei Haus
ab € 40,5844*
€ 53,8944*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,8944*
€ 64,1343
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,6444*
€ 62,6468
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,8144*
€ 60,4691
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,0744*
€ 56,0185
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,9044*
€ 54,6262
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,5844*
€ 48,2954
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Asecos
31008-061-30043
ab € 1.381,53*
Sonstiges
Asecos
31008-060-30043
ab € 1.386,34*
Sonstiges
Asecos
32781-061-30043
ab € 1.979,41*
Sonstiges
Asecos
32781-060-30043
ab € 1.978,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.