Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-Ascher Ø230xH660mm weiß rd.Stahlbl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9136468101
Herst.-Nr.:
     3040 H 66 K
EAN/GTIN:
     4030695030408
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Gehäuse aus Stahlblech · weiß · Aschereinsatz aus Aluminium · mit verzinktem Sieb · Inneneimer aus verzinktem Stahlblech (nicht im Lieferumfang enthalten) Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 16,7l · Gewicht: 5kg
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Ausstattung:
1fach Einwurf o. Inneneinsatz
Ausführung:
rund
Material:
Stahlblech
Ø:
230 mm
Höhe:
660 mm
Marke:
VAR
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: stahl abfallbehälter mit ascher, abfallbehälter mit ascher, kombi-ascher var, Abfallbehälter, Standascher
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 75,31*
€ 102,49*
7 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 81,02*
€ 105,18*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,10*
€ 105,28*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 81,35*
€ 105,62*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 91,034*
€ 117,384*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,384*
€ 139,687
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,874*
€ 139,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,334*
€ 134,867
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,634*
€ 131,654
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,034*
€ 108,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,21*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 89,24*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 36,81*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
13091
ab € 54,28*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
13091
ab € 35,26*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 24,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.