Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-Ascher Ø230xH660mm weiß rd.Stahlbl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     9587-9136468101
Herst.-Nr.:
     3040
EAN/GTIN:
     4030695030408
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Gehäuse aus Stahlblech · weiß · Aschereinsatz aus Aluminium · mit verzinktem Sieb · Inneneimer aus verzinktem Stahlblech (nicht im Lieferumfang enthalten)
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Ausstattung:
1fach Einwurf o. Inneneinsatz
Ausführung:
rund
Material:
Stahlblech
Ø:
230 mm
Höhe:
660 mm
Marke:
VAR
Weitere Suchbegriffe: abfallascher feuerverzinkt, abfallbehälter mit ascher, var abfallbehälter mit ascher, Abfallbehälter, Standascher
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9587
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 75,31*
€ 102,95*
6 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 81,02*
€ 105,62*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 81,35*
€ 106,06*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 88,38*
€ 114,70*
6 Tage
24
Frei Haus
ab € 91,034*
€ 117,914*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,95*
€ 122,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,97*
€ 120,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 100,96*
€ 120,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,54*
€ 117,26
pro Stück
ab 8 Stück
€ 94,12*
€ 112,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,92*
€ 110,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,31*
€ 89,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,30*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 89,32*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 36,77*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
13091
ab € 35,23*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 24,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.