Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank H1000xB760xT675mm lichtgrau/enzianblau 6 Schubl.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9140427027
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     999.131.0185
EAN/GTIN:
     4014641132897
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
geschweißte Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung · Seitenstützen im 30-mm-Raster gelocht · Zentralverschluss mit Einzelauszugssperre · Schubladen mit Vollauszug, 100 % ausziehbar Tragfähigkeit 75 kg · Gesamttragfähigkeit 1000 kg · leichtgängige Schubladenführungen mit geräuscharmen Rollen · durchgängige Aluminium-Griffleisten mit Beschriftungsstreifen · Schubladen mit Lochstanzung und Schlitzwänden zur Aufnahme von Unterteilungsmaterial · Innenmaße B 750 x T 600 mm Weitere technische Eigenschaften: · Schubladeninnenbreite: 600mm · Schubladeninnentiefe: 600mm · Ausführung: Vollauszug · Anzahl Schubladen: 6 · Anzahl Schubladen x Höhe: 1 x 60, 2 x 90, 1 x 150, 240, 270mm
Weitere Informationen:
Gehäuse:
lichtgrau, RAL 7035
Schubladen:
enzianblau, RAL 5010
Breite:
760 mm
Tragfähigkeit pro Schublade:
75 kg
Tiefe:
675 mm
Höhe:
1000 mm
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 623,74*
€ 737,25*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 641,58*
€ 748,48*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 648,60*
€ 753,63*
Lager 345
15 Tage
24
Frei Haus
ab € 739,516*
€ 845,546*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 779,43*
€ 890,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 845,546*
€ 1.006,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 842,686*
€ 1.002,796
pro Stück
ab 5 Stück
€ 819,036*
€ 974,653
pro Stück
ab 10 Stück
€ 789,756*
€ 939,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 739,516*
€ 880,024
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
903.842
ab € 101,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.