| |
|
| Artikel-Nr.: 345-9140427034 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 999.133.0254 EAN/GTIN: 4014641133566 |
| |
|
| | |
| geschweißte Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung · Seitenstützen im 30-mm-Raster gelocht · Zentralverschluss mit Einzelauszugssperre · Schubladen mit Vollauszug, 100 % ausziehbar Tragfähigkeit 75 kg · Gesamttragfähigkeit 1000 kg · leichtgängige Schubladenführungen mit geräuscharmen Rollen · durchgängige Aluminium-Griffleisten mit Beschriftungsstreifen · Schubladen mit Lochstanzung und Schlitzwänden zur Aufnahme von Unterteilungsmaterial · Innenmaße B 750 x T 600 mm Weitere technische Eigenschaften: · Schubladeninnenbreite: 900mm · Schubladeninnentiefe: 600mm · Ausführung: Vollauszug · Anzahl Schubladen: 6 · Anzahl Schubladen x Höhe: 1 x 60, 2 x 90, 1 x 150, 240, 270mm Weitere Informationen: | | Gehäuse: | anthrazitgrau, RAL 7016 | Schubladen: | taubenblau NCS 4040 R 70B | Breite: | 1060 mm | Tragfähigkeit pro Schublade: | 75 kg | Tiefe: | 675 mm | Höhe: | 1000 mm | Marke: | PROMAT | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 725,48* | € 845,01* | | | | | 33 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 836,35* | € 951,57* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 801,78* | € 952,51* | | | | Lager 345 | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 845,456* | € 968,716* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 865,54* | € 986,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 345 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 345 | | Versand: Lager 345 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 125,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 125,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|