Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank H930xB625xT640mm grau/blau NCS 3 Schubl.Vollauszug 1Tür PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-9140427310
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     999.138.0008
EAN/GTIN:
     4014641137793
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
robuste geschweißte Konstruktion mit ergonomischem Schiebegriff aus Aluminium · Arbeitsfläche mit 4-seitigem Abrollrand mit Anti-Rutschmatte · Zentralverschluss mit DOM Wechselzylinder · serienmäßig mit Transportsicherung , die ein unkontrolliertes Öffnen der Schubladen bei Bewegung sicher verhindert · 2 Bock- und 2 Lenkrollen Rad-Ø 20 mm mit spurfreier Lauffläche aus Polyurethan · Lenkrollen mit Richtungsstopp und Radfeststeller · Tragfähigkeit pro Rolle max. 200 kg Gesamttragfähigkeit 600 kg bei gleichmäßig verteilter Flächenlast · Schubladen mit 90 % Teilauszug, Tragfähigkeit 75 kg, mit Einzelauszugsperre · Schubladen-Innenmaß B 500 x T 540 mm mit Lochböden und Schlitzwänden für die Aufnahme von Unterteilungsmaterial · durchgehende Aluminium-Griffleisten mit Beschriftungsleiste · hochwertige Pulverbeschichtung · Anlieferung mit demontierten Rollen Weitere technische Eigenschaften: · Schubladeninnenbreite: 500mm · Schubladeninnentiefe: 540mm · Ausführung: Vollauszug · Anzahl Türen: 1 · Anzahl Schubladen: 3 · Anzahl Türen x H: 1 x 340mm · Anzahl Schubladen x Höhe: 2 x 85, 1x 170mm
Weitere Informationen:
Gehäuse:
anthrazitgrau, RAL 7016
Schubladen:
taubenblau NCS 4040 R 70B
Breite:
625 mm
Tragfähigkeit pro Schublade:
75 kg
Tiefe:
640 mm
Höhe:
930 mm
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 473,00*
€ 593,00*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 505,48*
€ 602,78*
Lager 345
16 Tage
24
Frei Haus
ab € 572,938*
€ 671,448*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 611,83*
€ 711,52*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 585,08*
€ 713,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 671,448*
€ 799,023
pro Stück
ab 2 Stück
€ 661,018*
€ 786,611
pro Stück
ab 5 Stück
€ 644,408*
€ 766,846
pro Stück
ab 10 Stück
€ 622,478*
€ 740,749
pro Stück
ab 500 Stück
€ 572,938*
€ 681,796
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.