Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalschrank H2100xB805xT695mm anthrazitgrau/taubenblau NCS 4 Fbd.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     345-9140429414
Hersteller:
     Thur Metall
Herst.-Nr.:
     53.455.200
EAN/GTIN:
     7630022345242
Suchbegriffe:
Kombischrank
Regal-Schrank
Regalkasten-Schrank
Regalschrank
2-teiliges Schrankgehäuse fest verschraubt · stabile Stahlblechkonstruktion mit 25 mm-Einhängeraster · Gehäuse-Tragfähigkeit 4000 kg bei gleichmäßig verteilter Last · hochwertige Pulverbeschichtung · Fachböden taubengrau pulverbeschichtet, Tragfähigkeit 100 kg · integrierter Hubwagensockel, schwarz · fertig montierte Anlieferung
Weitere Informationen:
Anzahl Fachböden:
4
Breite:
805 mm
Korpus:
anthrazitgrau, RAL 7016
Fronten:
taubenblau NCS 4040 R 70B
Tragfähigkeit pro Fachboden:
75 kg
Material:
Stahlblech
Tiefe:
695 mm
Höhe:
2100 mm
Marke:
THURMETALL
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: kombischrank, Regalschränke
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.485,96*
€ 1.703,83*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.563,18*
€ 1.756,26*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.604,82*
€ 1.797,71*
Lager 345
21 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.618,39048*
€ 1.812,41048*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.702,25*
€ 1.897,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.812,41048*
€ 2.156,76847
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.790,25048*
€ 2.130,39807
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.712,00048*
€ 2.037,28057
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.664,50048*
€ 1.980,75557
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.618,39048*
€ 1.925,88467
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Thur Metall
53.509.020
ab € 319,52*
Zubehör
Thur Metall
53.441.020
ab € 289,13*
Zubehör
Thur Metall
50.586.000
ab € 34,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.