Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalschrank H2100xB805xT695mm anthrazitgrau/taubenblau NCS 4 Fbd.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     9587-9140429414
Hersteller:
     Thur Metall
Herst.-Nr.:
     53455200
EAN/GTIN:
     7630022345242
Suchbegriffe:
Regalschrank
Regalschränke
2-teiliges Schrankgehäuse fest verschraubt · stabile Stahlblechkonstruktion mit 25 mm-Einhängeraster · Gehäuse-Tragfähigkeit 4000 kg bei gleichmäßig verteilter Last · hochwertige Pulverbeschichtung · Fachböden taubengrau pulverbeschichtet, Tragfähigkeit 100 kg · integrierter Hubwagensockel, schwarz · fertig montierte Anlieferung
Weitere Informationen:
Anzahl Fachböden:
4
Breite:
805 mm
Korpus:
anthrazitgrau, RAL 7016
Fronten:
taubenblau NCS 4040 R 70B
Tragfähigkeit pro Fachboden:
75 kg
Material:
Stahlblech
Tiefe:
695 mm
Höhe:
2100 mm
Marke:
THURMETALL
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9587
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.478,14*
€ 1.671,22*
21 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.613,91048*
€ 1.860,02048*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.704,03*
€ 1.918,07*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.603,36*
€ 1.961,75*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.795,44*
€ 2.016,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.671,22*
€ 1.988,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.611,18*
€ 1.917,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.601,83*
€ 1.906,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.540,32*
€ 1.832,98
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.527,74*
€ 1.818,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.507,37*
€ 1.793,77
pro Stück
ab 11 Stück
€ 1.494,32*
€ 1.778,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.478,14*
€ 1.758,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Thur Metall
53.509.020
ab € 317,80*
Zubehör
Thur Metall
53.441.020
ab € 289,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.