Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterbauschrank H545xB480xT600mm 1x90,2x120,1x150mm lichtgrau /enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9141456322
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     E-US-3-4A.11
EAN/GTIN:
     4040376900852
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
aus Stahlblech, abschließbar mit Zentralverschluss · Gehäuse lichtgrau, RAL 7035, Front enzianblau, RAL 5010 · Schubladen 90 % ausziehbar, Tragfähigkeit pro Schublade 35 kg · Schubladen-Innenmaße B 390 x T 560 mm · Griffleiste mit Beschriftungsstreifen Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: fahrbar · Anzahl Schubladen: 4 · passend für: Arbeitstisch · Anzahl Schubladen x Höhe: 1 x 90, 2 x 120, 1 x 150mm
Weitere Informationen:
Gehäuse:
lichtgrau, RAL 7035
Schubladen:
enzianblau, RAL 5010
Breite:
480 mm
Tragfähigkeit pro Schublade:
35 kg
Tiefe:
600 mm
Höhe:
545 mm
Marke:
RAU
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 369,66*
€ 426,84*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 371,35*
€ 426,85*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 376,28*
€ 432,44*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 376,82*
€ 434,13*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 447,94*
€ 504,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 504,80*
€ 600,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 499,29*
€ 594,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 488,92*
€ 581,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 468,62*
€ 557,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 447,94*
€ 533,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-ARM3956
ab € 7,72*
Zubehör
Rau
E-ET-1-4-120-150
ab € 22,30*
Zubehör
Rau
E-ET-1-4-60-90
ab € 14,81*
Zubehör
Rau
E-ET-2-9-120-150
ab € 10,39*
Zubehör
Rau
E-ET-2-9-60-90
ab € 9,25*
Zubehör
Rau
E-ET-MS-2
ab € 27,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.