Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalschrank H2000xB690xT285mm grau 15Fachböden o.Türen 28xMK4,54xMK5 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     345-9144425432
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     202226200 -45
EAN/GTIN:
     4045537013693
Suchbegriffe:
Kombischrank
Regal-Schrank
Regalkasten-Schrank
Regalschrank
optimale Lagerung von Material und Kleinteilen · robuste punktgeschweißte Stahlblechkonstruktion der Gehäuse und Türen · hochwertige Pulverbeschichtung · Fachböden aus verzinktem Stahlblech · Tragfähigkeit 50 kg · im 15-mm-Raster verstellbar · Gesamtbelastbarkeit 500 kg · Türen mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punktverriegelung · außenliegende Scharniere mit Türöffnungswinkel 180° Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: ohne Türen
Weitere Informationen:
Anzahl Sichtlagerkästen:
28 x MK4, 54 x MK5
Anzahl Fachböden:
15
Breite:
690 mm
Korpus:
anthrazitgrau, RAL 7016
Gesamttragfähigkeit:
500 kg
Tragfähigkeit pro Fachboden:
50 kg
Material:
Stahlblech
Tiefe:
285 mm
Höhe:
2000 mm
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 481,17*
€ 558,54*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 482,46*
€ 562,75*
27 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 459,77*
€ 572,54*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 562,3172*
€ 648,4872*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 598,50*
€ 686,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 648,4872*
€ 771,6998
pro Stück
ab 2 Stück
€ 639,2872*
€ 760,7518
pro Stück
ab 5 Stück
€ 624,2172*
€ 742,8185
pro Stück
ab 10 Stück
€ 604,0972*
€ 718,8757
pro Stück
ab 500 Stück
€ 562,3172*
€ 669,1575
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.