Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalschrank H2000xB690xT285mm grau 15Fachböden o.Türen 28xMK4,54xMK5 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     9587-9144425432
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     202226200 -45
EAN/GTIN:
     4045537013693
Suchbegriffe:
Kombischrank
Regal-Schrank
Regalkasten-Schrank
Regalschrank
optimale Lagerung von Material und Kleinteilen · robuste punktgeschweißte Stahlblechkonstruktion der Gehäuse und Türen · hochwertige Pulverbeschichtung · Fachböden aus verzinktem Stahlblech · Tragfähigkeit 50 kg · im 15-mm-Raster verstellbar · Gesamtbelastbarkeit 500 kg · Türen mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punktverriegelung · außenliegende Scharniere mit Türöffnungswinkel 180°
Weitere Informationen:
Anzahl Sichtlagerkästen:
28 x MK4, 54 x MK5
Anzahl Fachböden:
15
Ausstattung:
ohne Türen
Breite:
690 mm
Korpus:
anthrazitgrau, RAL 7016
Gesamttragfähigkeit:
500 kg
Tragfähigkeit pro Fachboden:
50 kg
Material:
Stahlblech
Tiefe:
285 mm
Höhe:
2000 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 477,82*
€ 558,72*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 482,76*
€ 562,56*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 461,82*
€ 572,12*
17 Tage
24
Frei Haus
ab € 560,6572*
€ 647,6872*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 600,31*
€ 685,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 572,12*
€ 680,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 526,89*
€ 627,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 505,23*
€ 601,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 480,52*
€ 571,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 461,82*
€ 549,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.