Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalschrank H2000xB690xT285mm grau 15Fachböden o.Türen 28xMK4,54xMK5 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     2431B-9144425432
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     202226200 -45
EAN/GTIN:
     4045537013693
Suchbegriffe:
Kombischrank
Regal-Schrank
Regalkasten-Schrank
Regalschrank
optimale Lagerung von Material und Kleinteilen · robuste punktgeschweißte Stahlblechkonstruktion der Gehäuse und Türen · hochwertige Pulverbeschichtung · Fachböden aus verzinktem Stahlblech · Tragfähigkeit 50 kg · im 15-mm-Raster verstellbar · Gesamtbelastbarkeit 500 kg · Türen mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punktverriegelung · außenliegende Scharniere mit Türöffnungswinkel 180°
Weitere Informationen:
Anzahl Sichtlagerkästen:
28 x MK4, 54 x MK5
Anzahl Fachböden:
15
Ausstattung:
ohne Türen
Breite:
690 mm
Korpus:
anthrazitgrau, RAL 7016
Gesamttragfähigkeit:
500 kg
Tragfähigkeit pro Fachboden:
50 kg
Material:
Stahlblech
Tiefe:
285 mm
Höhe:
2000 mm
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 460,99*
€ 578,55*
18 Tage
24
Frei Haus
ab € 564,8972*
€ 666,8272*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 564,91*
€ 673,60*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 598,68*
€ 702,68*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 567,86*
€ 709,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 673,60*
€ 801,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 662,57*
€ 788,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 662,56*
€ 788,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 662,55*
€ 788,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 620,37*
€ 738,24
pro Stück
ab 6 Stück
€ 620,36*
€ 738,23
pro Stück
ab 7 Stück
€ 620,35*
€ 738,22
pro Stück
ab 8 Stück
€ 620,34*
€ 738,20
pro Stück
ab 9 Stück
€ 620,33*
€ 738,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 601,09*
€ 715,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 564,91*
€ 672,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.