Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatzbodenbelag Rl.B1200xS6mm Naturkautschuk COBARIB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-9149455469
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     RR010040
EAN/GTIN:
     5060087956664
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
feingerippter Riefenläufer aus Naturgummi · einsetzbar als Boden- oder Tischbelag · Temperaturbeständigkeit von -20 °C bis +80 °C · UV-beständig · Farbe schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Länge:
10000 mm
Oberfläche:
gerillt
Ausführung:
Rolle
Stärke:
6 mm
Material:
Naturkautschuk
Marke:
COBARIB
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gummiläufer, Adaptermatte Gummi, Gummimatte, Gummimatten, Riefengummimatte, Riffelgummimatte, Rillengummimatte, anti-ermüdungsmatte 1,2mxlfm schwarz, riffelgummimatte, anti-ermuedungsmatte schwarz, Arbeitsplatz-Bodenbeläge, Bodenbelag, ESD-Arbeitsplatz-Bodenbeläge, Fußbodenbelag
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 471,59*
€ 567,45*
12 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 488,09*
€ 572,82*
15 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 511,75*
€ 600,32*
52 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,90*
ab € 544,51*
€ 648,29*
Lager 345
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 655,8684*
€ 756,0484*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 756,0484*
€ 899,6976
pro Stück
ab 2 Stück
€ 744,8484*
€ 886,3696
pro Stück
ab 5 Stück
€ 715,3384*
€ 851,2527
pro Stück
ab 10 Stück
€ 691,0484*
€ 822,3476
pro Stück
ab 500 Stück
€ 655,8684*
€ 780,4834
pro Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 655,8684* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Coba Plastics
SD010702
ab € 133,10*
Ähnlich
Coba Plastics
SD010701
ab € 56,99*
Ähnlich
Coba Plastics
DP010915
ab € 115,64*
Ähnlich
Coba Plastics
DP010609
ab € 49,15*
Ähnlich
Coba Plastics
AL060703C
ab € 38,62*
Ähnlich
Coba Plastics
AL060003C
ab € 29,69*
Ähnlich
Coba Plastics
AL060702
ab € 45,94*
Ähnlich
Coba Plastics
AL060002
ab € 38,80*
Ähnlich
Coba Plastics
AL010002
ab € 43,07*
Ähnlich
Coba Plastics
AL060701
ab € 18,46*
Ähnlich
Coba Plastics
AL010001
ab € 20,30*
Ähnlich
Coba Plastics
AL010003C
ab € 29,76*
Ähnlich
Coba Plastics
AL060001
ab € 17,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.