Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrgerüst Uni Leicht P2 Arbeits-B750xL1800mm Alu.Gerüsthöhe 4480mm 2 kN/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-9152464362
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1403203
EAN/GTIN:
     4035209207284
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
mit Sicherheitsaufbau P2, Plattformen in Vertikalabstand von 2 m · Aluminium · entsprechend EN 1004 (Gerüstgruppe 3) · Arbeitsfläche B 750 x L 1800 mm · zulässige Nutzlast 2,0kN/m² · max. Gesamtbelastung 270 kg · kompaktes leichtes Fahrgerüst für sicheres und bequemes Arbeiten · schneller Aufbau durch Steckmontage · Arbeitsboden aus Aluminum- Rahmen mit rutschhemmend beschichteter Sperrholzeinlage, mit Durchstiegsklappe · bremsbare Lenkrollen mit Lastzentrierung sorgen für besondere Standfestigkeit · das geringe Gewicht und die handlichen Abmessungen machen das Gerüst besonders transportfähig ab Arbeitshöhe 4260 mm mit Fahrbalken starr aus Stahl mit Rohrverbindern · je nach Einsatzgebiet können die Rahmenteile mittig oder versetzt aufgesteckt werden und ermöglichen so freizügiges Arbeiten an Wand und Decke die lt. europäischem Arbeitsschutzgesetz im Abstand von 2 m vorgeschriebenen Arbeitsplattformen, sind auf die jeweilige Gerüstausführung abgestimmt und entsprechend im Lieferumfang enthalten zugelassene max. Arbeitshöhe 9260 mm in geschlossenen Räumen und im Freien Bitte beachten Sie unsere Aufbauanleitung mit den Ballastierungsvorschriften der Berufsgenossenschaft. Ballastgewichte gegen Mehrpreis. Weitere technische Eigenschaften: · Arbeitsfläche B x L: 750 x 1800mm · Fahrbalken: starr
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe bis ca.:
5260 mm
Standhöhe:
3260 mm
Gerüsthöhe:
4480 mm
Gewicht:
159,7 kg
Arbeitslänge:
1800 mm
max. Gesamtbelastung:
270 kg
Material:
Aluminium
zulässige Nutzlast:
2 kN/m²
Arbeitsbreite:
750 mm
Marke:
LAYHER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, fahrgerüst layher, fahrgerüst, fahrgerüst arbeitshöhe 4,5m, Fahrgerüste, Gerüst, Gerüste, Uni-Leichtgerüst
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.983,89*
€ 2.111,57*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.003,94*
€ 2.121,83*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.992,05*
€ 2.172,7551*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.216,08*
€ 2.357,87*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 2.267,5604*
€ 2.409,6604*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.409,6604*
€ 2.867,4959
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.394,7904*
€ 2.849,8006
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.327,5904*
€ 2.769,8326
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.292,7604*
€ 2.728,3849
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.267,5604*
€ 2.698,3969
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Layher
1249000
ab € 52,28*
Zubehör
Layher
1241180
ab € 147,18*
Zubehör
Layher
1323180
ab € 114,10*
Zubehör
Layher
1250000
ab € 1,55*
Zubehör
Layher
1400021
ab € 99,39*
Zubehör
Layher
1400022
ab € 458,74*
Zubehör
Layher
1400023
ab € 427,48*
Zubehör
Layher
1400024
ab € 385,85*
Zubehör
Layher
1400025
ab € 353,60*
Zubehör
Layher
1400026
ab € 640,85*
Zubehör
Layher
1603291
ab € 939,96*
Zubehör
Layher
1603292
ab € 1.265,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.