Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrgerüst Uni Stand.P2 Arbeits-B750xL2850mm Alu.Gerüsthöhe 8610mm 2 kN/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-9152464376
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1401107
EAN/GTIN:
     4035209206850
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
mit Sicherheitsaufbau P2, Plattformen in Vertikalabstand von 2 m · Aluminium · entsprechend EN 1004 (Gerüstgruppe 3) · Arbeitsfläche B 750 x L 2850 mm · zulässige Nutzlast 2,0kN/m² · max. Gesamtbelastung 427,5 kg · universelles Fahrgerüst für sicheres und bequemes Arbeiten im Innen- und Außenbereich · schneller Aufbau durch Steckmontage · Arbeitsboden aus Aluminium- Rahmen mit rutschhemmend beschichteter Sperrholzeinlage, mit Durchstiegsklappe · Stahlspindeln zum Niveauausgleich und Lenkrollen mit Doppel-Radstopp und Lastzentrierung im gebremsten Zustand, sorgen für besondere Standfestigkeit Ab Arbeitshöhe 4350 mm mit Fahrbalken starr aus Stahl mit Rohrverbindern, ab Arbeitshöhe 9380 mm mit Teleskop-Fahrbalken · je nach Einsatzgebiet können die Rahmenteile mittig oder versetzt aufgesteckt werden und ermöglichen so freizügiges Arbeiten an Wand und Decke die lt. europäischem Arbeitsschutzgesetz im Abstand von 2 m vorgeschriebenen Arbeitsplattformen, sind auf die jeweilige Gerüstausführung abgestimmt und entsprechend im Lieferumfang enthalten zugelassene max. Arbeitshöhe 13700 mm in geschlossenen Räumen/9700 mm im Freien Bitte beachten Sie unsere Aufbauanleitung mit den Ballastierungsvorschriften der Berufsgenossenschaft. Ballastgewichte gegen Mehrpreis Weitere technische Eigenschaften: · Arbeitsfläche B x L: 750 x 2850mm · Fahrbalken: verstellbar
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe bis ca.:
9380 mm
Standhöhe:
7380 mm
Gerüsthöhe:
8610 mm
Gewicht:
391,2 kg
Arbeitslänge:
2850 mm
max. Gesamtbelastung:
427,5 kg
Material:
Aluminium
zulässige Nutzlast:
2 kN/m²
Arbeitsbreite:
750 mm
Marke:
LAYHER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, fahrgerüst layher, fahrgerüst, Fahrgerüste, Gerüst, Gerüste, Uni-Standardgerüst
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.054,31*
€ 4.200,40*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.967,46*
€ 4.208,95*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.163,74*
€ 4.321,72*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 4.097,93*
€ 4.367,09*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 4.505,7524*
€ 4.656,7524*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.656,7524*
€ 5.541,5354
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.632,4924*
€ 5.512,666
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.541,4324*
€ 5.404,3046
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.505,7524*
€ 5.361,8454
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Layher
1249000
ab € 52,37*
Zubehör
Layher
1241285
ab € 206,97*
Zubehör
Layher
1250000
ab € 1,55*
Zubehör
Layher
1400001
ab € 245,71*
Zubehör
Layher
1400002
ab € 521,27*
Zubehör
Layher
1400003
ab € 602,07*
Zubehör
Layher
1400004
ab € 434,77*
Zubehör
Layher
1400005
ab € 600,34*
Zubehör
Layher
1400006
ab € 751,29*
Zubehör
Layher
1400007
ab € 913,16*
Zubehör
Layher
1400008
ab € 745,88*
Zubehör
Layher
1400009
ab € 912,98*
Zubehör
Layher
1400010
ab € 1.056,82*
Zubehör
Layher
1601192
ab € 1.341,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.