Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrgerüst Uni Komfort P2 Arbeits-B1500xL1800mm Alu.Gerüsthöhe 3430mm 2 kN/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9152464420
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     4201
EAN/GTIN:
     4035209000281
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
Aluminium · entsprechend EN 1004 (Gerüstgruppe 3) · Arbeitsfläche B 1500 x L 1800 mm · zulässige Nutzlast 2,0kN/m² · max. Gesamtbelastung 540 kg · kompaktes Fahrgerüst mit Treppenaufstieg und breiter Arbeitsfläche · der bequeme Treppenaufstieg mit durchgehendem Handlauf begünstigt vermehrtes Auf- und Absteigen, er überbrückt leicht große Höhen und lässt die Hand frei zur Mitnahme von Werkzeug und Material · schneller Aufbau durch Steckmontage · Arbeitsboden aus Aluminium- Rahmen mit rutschhemmend beschichteter Sperrholzeinlage, als Durchstieg mit Öffnung in der ganzen Länge für bequemen Innenaufstieg · Stahlspindeln zum Niveauausgleich und Lenkrollen mit Doppel-Radstopp und Lastzentrierung im gebremsten Zustand, sorgen für besondere Standfestigkeit Ab Arbeitshöhe 8200 mm mit Ausleger zur Basisverbreiterung. Die Ausleger sind ohne Werkzeug anzubringen, darin eingesteckte Rollen ermöglichen das sichere Verfahren des Gerüstes ohne Abbau. Die lt. europäischem Arbeitsschutzgesetz im Abstand von 2 m vorgeschriebenen Arbeitsplattformen, sind auf die jeweilige Gerüstausführung abgestimmt und entsprechend im Lieferumfang enthalten. Zugelassene max. Arbeitshöhe 14200 mm in geschlossenen Räumen/10200 mm im Freien.
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe bis ca.:
4200 mm
Standhöhe:
2200 mm
Gerüsthöhe:
3430 mm
Gewicht:
166,3 kg
Arbeitslänge:
1800 mm
max. Gesamtbelastung:
540 kg
Material:
Aluminium
zulässige Nutzlast:
2 kN/m²
Arbeitsbreite:
1500 mm
Marke:
LAYHER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, fahrgerüst layher, fahrgerüst, rollgerüst arbeitshöhe 4m, Fahrgerüste, Gerüst, Gerüste
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.208,22*
€ 2.399,82*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.249,51*
€ 2.400,34*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.253,26*
€ 2.404,48*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 2.253,93*
€ 2.469,1815*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 2.574,1544*
€ 2.730,2344*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.730,2344*
€ 3.248,9789
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.704,7544*
€ 3.218,6577
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.628,9144*
€ 3.128,4081
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.591,8344*
€ 3.084,2829
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.574,1544*
€ 3.063,2437
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Layher
1249000
ab € 52,30*
Zubehör
Layher
1257060
ab € 26,14*
Zubehör
Layher
1260201
ab € 106,95*
Zubehör
Layher
1260202
ab € 153,72*
Zubehör
Layher
1267200
ab € 202,55*
Zubehör
Layher
4700019
ab € 8,98*
Zubehör
Layher
4702019
ab € 11,13*
Zubehör
Layher
5105125
ab € 180,85*
Zubehör
Layher
6344400
ab € 8,84*
Zubehör
Layher
1300003
ab € 13,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.