Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kuppelspiegel D.800mm Acryl 180 Grad Sichtfeld 5-8m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     345-9190491526
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     BM 80-2
EAN/GTIN:
     4250912304468
Suchbegriffe:
Kugelspiegel
Kuppelspiegel
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
besonders für Stirnwände geeignet · für unübersichtliche Stellen mit Unfallgefahr in Werkstätten, Büroräumen oder auf engen Gängen und Fluren Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: 180 Grad Sichtfeld
Weitere Informationen:
Ø:
800 mm
max. Beobachterabstand:
5-8 m
Gewicht:
1,1 kg
zu überblickender Bereich:
10-20 m²
Material:
Acryl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Panoramaspiegel, Überwachungsspiegel, beobachtungsspiegel rund, kugelspiegel, panoramaspiegel 180°, Halbkugelspiegel, Kontroll- und Sicherheitsspiegel, Rückspiegel, Sicherheits-/Verkehrsspiegel, Verkehrsspiegel
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 85,53*
€ 103,33*
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 81,21*
€ 103,35*
3 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 86,71*
€ 104,62*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 87,17*
€ 105,06*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 97,834*
€ 117,264*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,264*
€ 139,544
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,854*
€ 139,056
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,064*
€ 128,596
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,314*
€ 126,514
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,834*
€ 116,422
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dancop
BM 100-3
ab € 154,34*
Ähnlich
Dancop
BM 125-3
ab € 261,96*
Ähnlich
Dancop
BM 60-3
ab € 77,18*
Ähnlich
Dancop
BM 80-3
ab € 122,17*
Ähnlich
Dancop
BM 90-3
ab € 134,10*
Ähnlich
Dancop
BM 100-1
ab € 55,48*
Ähnlich
Dancop
BM 60-1
ab € 30,06*
Ähnlich
Dancop
BM 80-1
ab € 45,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.