Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkbank L1500xB540xH740mm Ku. 13,6kg braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     345-9195491301
Hersteller:
     F+D Handelsgesellschaft
Herst.-Nr.:
     10952 SYLT
EAN/GTIN:
     4010498030072
Suchbegriffe:
Baumbank
Gartenbank
Landhausbank
Tennisbank
mit 9 Sitz-/Rückenbohlen Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 540mm · Länge: 1500mm · Bohlenstärke: 50 x 30mm · Höhe: 740mm
Weitere Informationen:
Sitzhöhe:
440 mm
Gewicht:
13,6 kg
Gestell:
Kunststoff
Sitztiefe:
380 mm
Farbe:
braun
Ausführung:
3-Sitzer
Aufstellungsart:
zur freien Aufstellung/Aufschrauben
Sitzfläche:
Kunststoff
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Bank, Kunststoffbank, kunststoff-bank braun, kunststoff bank, kunststoff-bank 1,5m, Bank, Bänke, Parkbank, Parkbänke, Sitzbank, Sitzbänke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 166,31216*
€ 205,80216*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 180,15*
€ 223,44*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 147,95*
€ 224,02*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,80216*
€ 244,90457
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,97216*
€ 243,91687
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,44216*
€ 231,38617
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,75216*
€ 228,18507
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,31216*
€ 197,91147
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
F+D Handelsgesellschaft
31355 HELGOLAND
ab € 180,64*
Ähnlich
F+D Handelsgesellschaft
31352 HELGOLAND
ab € 179,69*
Ähnlich
F+D Handelsgesellschaft
31353 HELGOLAND
ab € 179,70*
Ähnlich
F+D Handelsgesellschaft
31351 HELGOLAND
ab € 180,22*
Ähnlich
F+D Handelsgesellschaft
31325 BORKUM
ab € 202,62*
Ähnlich
F+D Handelsgesellschaft
31322 BORKUM
ab € 203,22*
Ähnlich
F+D Handelsgesellschaft
31323 BORKUM
ab € 203,54*
Ähnlich
F+D Handelsgesellschaft
31321 BORKUM
ab € 202,51*
Ähnlich
Meiller
TISCH 4X12CM
ab € 402,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.