Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Landschaftsbau
>
Parkbank
>
Kunststoffbank
>
Artikel
Parkbank L1500xB640xH800mm Ku. 17,5kg braun
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
345-9195491321
Hersteller:
F+D Handelsgesellschaft
Herst.-Nr.:
31352 HELGOLAND
EAN/GTIN:
4010498030157
Suchbegriffe:
Baumbank
Gartenbank
Landhausbank
Tennisbank
mit 13 Sitz-/Rückenbohlen Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 640mm · Länge: 1500mm · Bohlenstärke: 50 x 30mm · Höhe: 800mm
Weitere Informationen:
Sitzhöhe:
450 mm
Gewicht:
17,5 kg
Gestell:
Kunststoff
Sitztiefe:
450 mm
Farbe:
braun
Ausführung:
3-Sitzer
Aufstellungsart:
zur freien Aufstellung/Aufschrauben
Sitzfläche:
Kunststoff
... >
Industriebedarf und Betriebseinrichtungen
>
Außenanlagen
>
Parkbänke
Weitere Suchbegriffe:
Kunststoff-Bank
,
Kunststoffbank
,
kunststoff gartenbank
,
kunststoff bank
,
Bank
,
Bänke
,
Parkbank
,
Parkbänke
,
Sitzbank
,
Sitzbänke
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 241,38296*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,38296*
€ 287,24572
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,94296*
€ 283,15212
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,51296*
€ 268,36042
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,52296*
€ 265,99232
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,90296*
€ 229,55452
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Parkbank L1200xB540xH740mm Ku. 10,7kg blau
F+D Handelsgesellschaft
50925 IBIZA
€ 207,84216*
Ähnlich
Parkbank L1200xB540xH740mm Ku. 10,7kg braun
F+D Handelsgesellschaft
50922 IBIZA
€ 207,84216*
Ähnlich
Parkbank L1200xB540xH740mm Ku. 10,7kg grün
F+D Handelsgesellschaft
50923 IBIZA
€ 207,21216*
Ähnlich
Parkbank L1200xB540xH740mm Ku. 10,7kg weiß
F+D Handelsgesellschaft
50921 IBIZA
€ 207,84216*
Ähnlich
Parkbank L1500xB540xH740mm Ku. 13,6kg blau
F+D Handelsgesellschaft
10955 SYLT
€ 207,63216*
Ähnlich
Parkbank L1500xB540xH740mm Ku. 13,6kg braun
F+D Handelsgesellschaft
10952 SYLT
€ 207,84216*
Ähnlich
Parkbank L1500xB540xH740mm Ku. 13,6kg grün
F+D Handelsgesellschaft
10953 SYLT
€ 207,84216*
Ähnlich
Parkbank L1500xB540xH740mm Ku. 13,6kg weiß
F+D Handelsgesellschaft
10951 SYLT
€ 205,95216*
Ähnlich
Parkbank L2000xB540xH740mm Ku. 16,9kg braun
F+D Handelsgesellschaft
20922 JUIST
€ 216,49736*
Ähnlich
Parkbank L2000xB540xH740mm Ku. 16,9kg grün
F+D Handelsgesellschaft
20923 JUIST
€ 215,84736*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.