Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaukasten 6 x DIN A4 B790xH790mm Rahmen rd f.Aussenber.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9196493173
Herst.-Nr.:
     103500271
EAN/GTIN:
     4250366508221
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
wetterfeste und wartungsfreie Aluminiumkonstruktion, silberfarbig eloxiert · zur Wand- oder Ständermontage · magnethaftende, verzinkte, silberfarbene Stahlblechrückwand (inkl. 4 Magneten) · Bautiefe 60 mm · Verglasung mit ESG-Sicherheitsglas in witterungsbeständiger Gummidichtung · Gasdruckfedern sorgen für ein bequemes Öffnen der Tür und für einen sicheren Halt in Offenstellung · verdeckt eingebaute Sicherheitsschlösser an der Unterseite · ein Belüftungssystem verhindert das Beschlagen der Scheibe · optional mit Beleuchtung: Schutzrohrleuchte, Schutzart IP 65, Schutzklasse I, 230 Volt · Zubehör, Sondermaße und -ausführungen sowie RAL-Pulverbeschichtungen auf Anfrage · Schaukästen für den Außenbereich Weitere technische Eigenschaften: · Innenhöhe: 655mm · Sichtfläche B x H: 655 x 655mm · Innenbreite: 655mm
Weitere Informationen:
Anzahl DIN A4 Blätter:
6 = 3 x 2
Außenbreite:
790 mm
Außenhöhe:
790 mm
Oberfläche:
eloxiert
Ausstattung:
für Aussenbereich
Farbe:
silberfarbig
Format:
6 x DIN A4
Ausführung:
Rahmen abgerundet
Material:
Aluminium
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Flachvitrine, Info-Vitrine, Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, Standardvitrine, infovitrine, Display-Schaukasten, Display-Schaukästen, Flachschaukasten, Flachschaukästen, Plakat-Schaukasten, Plakat-Schaukästen, Schaukästen
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 500,06*
€ 557,62*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 509,96*
€ 569,66*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 528,29*
€ 586,39*
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 500,58*
€ 586,91*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 557,90342*
€ 612,66342*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 612,66342*
€ 729,06948
pro Stück
ab 2 Stück
€ 592,22342*
€ 704,74588
pro Stück
ab 5 Stück
€ 580,03342*
€ 690,23978
pro Stück
ab 10 Stück
€ 570,22342*
€ 678,56588
pro Stück
ab 500 Stück
€ 557,90342*
€ 663,90508
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Walter Solbach Metallbau GmbH
103000377
ab € 241,08*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000103
ab € 0,71*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000104
ab € 1,10*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000103
ab € 18,19*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000343
ab € 236,05*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000355
ab € 173,89*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000554
ab € 42,17*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000553
ab € 23,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.