Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rungenwagen Ladeflächen-L1600xB800mm STA brillantblau 4 Rungen Trgf.1200kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-fe_12585
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     12585
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kastenwagen
Ladefläche Plattformwagen
Plattformwagen Ladefläche
Plattformwagen
mit 4 Rungen, verschraubbar · Nutzlänge 600 mm · Gesamttragfähigkeit 1200 kg · speziell für schwere Lasten, besonders robust und leichtgängig · Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet brillantblau, RAL 5007 · Ladefläche aus wasserfestem Sperrholz mit rutschhemmender Oberfläche · 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen · Elastic-Vollgummibereifung, blaugrau, spurlos · Rad-Ø 200 mm, Naben mit Kugellager · zerlegte Anlieferung Weitere technische Eigenschaften: · Radbreite: 50mm · Rad-Ø: 200mm · Farbe: brillantblau, RAL 5007 · Nutzlänge: 600mm · Ausführung: 4 Rungen · Material: Stahlrohr · Ladeflächenhöhe: 283 mm · Radgröße: 200 x 50 mm · Lieferung: zerlegt · TOTALSTOP möglich?: Ja · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Gewicht:
57 kg
Gesamttragfähigkeit:
1200 kg
Ladeflächenbreite:
800 mm
Bereifung:
Elastic-Vollgummi
Gesamthöhe:
887 mm
Gesamtbreite:
800 mm
Ladeflächenlänge:
1600 mm
Gesamtlänge:
1676 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Rungenwagen, Schwerlastwagen, Werkstattwagen, Werkzeugwagen, kastenwagen, Transportwagen
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 372,76*
€ 425,03*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 373,85*
€ 425,25*
10 Tage
7
Frei Haus
ab € 367,06*
€ 432,32*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 397,942*
€ 448,552*
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 375,25*
€ 448,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 448,552*
€ 533,777
pro Stück
ab 2 Stück
€ 443,552*
€ 527,827
pro Stück
ab 5 Stück
€ 423,742*
€ 504,253
pro Stück
ab 10 Stück
€ 414,662*
€ 493,448
pro Stück
ab 500 Stück
€ 397,942*
€ 473,551
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
1299
ab € 21,47*
Sonstiges
Fetra
1288
ab € 11,46*
Sonstiges
Fetra
12921
ab € 111,47*
Sonstiges
Fetra
1100
ab € 97,04*
Sonstiges
Fetra
1289
ab € 29,55*
Sonstiges
Fetra
2210
ab € 35,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.