Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen 2 Ladeflächen L850xB500mm brillantblau Trgf.500kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-fe_2400B
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2400 B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Montagehilfswagen
Montagewagen
Plattformwagen
Tischwagen
mit bündig eingeschweißten Ladeflächen aus Stahlblech · Stahlrohr- und Profilstahlrahmen · pulverbeschichtet brillantblau, RAL 5007 · dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest · 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller · TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager Zerlegte Anlieferung Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: pulverbeschichtet · Etagenhöhe: 228/860mm · Tragfähigkeit obere Ladefläche: 200kg · Gewicht: 45kg · Rad-Ø: 160mm · Gestell: Stahlrohr · Bereifung: TPE · Gesamthöhe: 860mm · Gesamtbreite: 509mm · Bremssystem: mit Radfeststeller · Gesamtlänge: 1047mm · Radgröße: 160 x 40 mm · Lieferung: zerlegt · TOTALSTOP möglich?: Ja · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Anzahl Ladeflächen:
2
Gesamttragfähigkeit:
500 kg
Ladeflächenbreite:
500 mm
Farbe:
brillantblau, RAL 5007
Ladeflächenausführung:
Stahlblech
Ladeflächenlänge:
850 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: fetra tischwagen, plattformwagen, Beistellwagen, Etagenwagen, Lagerwagen, Montagebeistellwagen, Schiebewagen, Schwerlastwagen, Servicewagen, Transportwagen
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 270,25*
€ 302,63*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 270,37*
€ 302,65*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 269,93*
€ 305,89*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 272,92*
€ 306,21*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 288,562*
€ 323,082*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,082*
€ 384,468
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,782*
€ 380,541
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,052*
€ 363,012
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,972*
€ 356,967
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,562*
€ 343,389
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1381
ab € 52,00*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,77*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,80*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,54*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,66*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.