Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattwagen 2438 Tragkr.400kg grau RAL7035/blau RAL5007 TPE-Bereifung fetra


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-fe_2438
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2438
EAN/GTIN:
     4017976024387
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrankwagen
Tischwagen
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
Profilstahl-/Stahlrohrkonstruktion · pulverbeschichtet RAL 5007. Arbeitsplatte aus Buchensperrholz · 22 mm stark. Mit 3-seitiger Umrandung 80 mm hoch. 1 verschließbarer Stahlschrank mit Flügeltür. 1 fester und 2 verstellbare Böden im Stahlschrank. 1 verschließbarer Schubladenschrank. 3 Schubladen 120 mm hoch und 1 Schublade 180 mm hoch. Kugelauszug und Auszugssperre · 4/5 Auszug. Abmessungen Schränke: (B x T x H: 500 x 600 x 600 mm). Pulverbeschichtet · Korpus lichtgrau RAL 7035 · Front blau RAL 5007. 2 Lenk- und 2 Bockrollen · TPE-Bereifung · Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen · gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Weitere technische Eigenschaften: · Nutzflächenlänge: 1120 mm · Nutzflächenbreite: 650 mm · Radgröße: 200 x 40 mm · Lieferung: montiert · Nettogewicht: 94 kg · TOTALSTOP möglich?: Ja · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
400 kg
Bereifung:
TPE
Gesamthöhe:
930 mm
Gesamtbreite:
650 mm
Marke:
FETRA
Gesamtlänge:
1220 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: tischwagen fetra ral 5007, werkstattwagen, fetra werkstattwagen, Transportgerät, Werkstückwagen
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 975,59*
€ 1.035,98*
6 Tage
15
Frei Haus
ab € 976,11*
€ 1.041,00*
15 Tage
6
Frei Haus
ab € 948,51*
€ 1.042,14*
6 Tage
15
Frei Haus
ab € 983,48*
€ 1.045,92*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 1.014,522*
€ 1.075,422*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.075,422*
€ 1.279,752
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.072,922*
€ 1.276,777
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.049,212*
€ 1.248,562
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.031,572*
€ 1.227,571
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.014,522*
€ 1.207,281
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2153/2435
ab € 104,54*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,64*
Zubehör
Fetra
2151/2435
ab € 143,22*
Zubehör
Fetra
1396/2435
ab € 55,71*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,00*
Zubehör
Fetra
2144
ab € 75,72*
Zubehör
Fetra
2145
ab € 99,55*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 30,36*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,53*
Zubehör
Fetra
2148/600
ab € 38,01*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.