Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreiwandwagen L1380xB809xH990mm STA m.Holzwänden Gesamt-Trgf.600kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-fe_2533
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2533
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreiwandwagen
Holzkastenwagen
Ladefläche Plattformwagen
Plattformwagen Ladefläche
Stahlrohr und Profilstahl pulverbeschichtet brillantblau, RAL 5007 · Ladefläche, Stirn-und Seitenwand aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchedekor · 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller · TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 51kg · Stirnwandhöhe: 500mm · Längswandhöhe: 500mm · Bereifung: TPE · Ladehöhe: 270mm · Radgröße: 200 x 40 mm · Lieferung: zerlegt · TOTALSTOP möglich?: Ja · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Gesamttragfähigkeit:
600 kg
Ladeflächenbreite:
800 mm
Rad-Ø:
200 mm
Gesamthöhe:
990 mm
Gesamtbreite:
809 mm
Ausführung:
Stahlrohr mit Holzwänden
Ladeflächenlänge:
1200 mm
Gesamtlänge:
1380 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Plattformwagen, fetra plattformwagen, plattformwagen, plattformwagen tragkraft 500 kg, Kastenwagen, Transportgerät, Transportwagen
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 277,22*
€ 314,98*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 272,92*
€ 314,99*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 277,25*
€ 315,37*
9 Tage
9
Frei Haus
ab € 276,44*
€ 322,60*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 293,234*
€ 332,134*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,134*
€ 395,239
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,144*
€ 391,681
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,254*
€ 368,012
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,554*
€ 362,419
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,234*
€ 348,948
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1291
ab € 32,70*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,40*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,05*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 30,45*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,62*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.