Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen 2 Ladeflächen L1000xB600mm brillantblau Trgf.300kg m.2 Schubl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-fe_2622
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2622
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tischwagen
tischwagen fetra ral 5007
fetra tischwagen
tischwagen
Stahlrohr und Profilstahl geschweißt ? pulverbeschichtet brillantblau, RAL 5007, dauerhaft oberflächengeschützt ? Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchedekor, im Winkelstahlrahmen liegend, Rand 12 mm hoch ? mit 2 Stahlblechschubladen kugelgelagert, B 415 x T 490 x H 105 mm ? mit Zylinderschloss ? Tragfähigkeit pro Schublade 25 kg ? 2 Lenk- und 2 Bockrollen · Lenkrollen mit Feststeller ? TPE-Bereifung, Naben mit Rollenlager ? Rad-Ø 125 mm ? Tragfähigkeit obere Ladefläche 80 kg ? Gesamttragfähigkeit 300 kg Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: pulverbeschichtet · Etagenhöhe: 200/820mm · Tragfähigkeit obere Ladefläche: 80kg · Tragfähigkeit pro Schublade: 25kg · Gewicht: 48kg · Rad-Ø: 125mm · Gestell: Stahlrohr · Bereifung: TPE · Gesamthöhe: 1040mm · Gesamtbreite: 600mm · Bremssystem: mit Radfeststeller · Gesamtlänge: 1135mm · Radgröße: 125 x 32 mm · Lieferung: zerlegt · TOTALSTOP möglich?: Ja · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Anzahl Ladeflächen:
2
Gesamttragfähigkeit:
300 kg
Ausführung:
mit 2 Schubladen
Ladeflächenbreite:
600 mm
Farbe:
brillantblau, RAL 5007
Ladeflächenausführung:
Holzwerkstoffplatte
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Beistellwagen, Etagenwagen, Lagerwagen, Montagebeistellwagen, Schiebewagen, Schwerlastwagen, Servicewagen, Transportwagen
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 472,09*
€ 516,61*
9 Tage
9
Frei Haus
ab € 457,19*
€ 519,08*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 477,88*
€ 522,13*
6 Tage
25
Frei Haus
ab € 481,84*
€ 528,19*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 487,23*
€ 535,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 535,03*
€ 636,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 526,97*
€ 627,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 512,86*
€ 610,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 504,27*
€ 600,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 487,23*
€ 579,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1381
ab € 52,78*
Zubehör
Fetra
2153/2435
ab € 105,25*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,40*
Zubehör
Fetra
2151/2435
ab € 143,12*
Zubehör
Fetra
1396/2435
ab € 55,73*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,05*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 30,45*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,62*
Zubehör
Fetra
2148/ES
ab € 44,32*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.