Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen 5017 Tragkraft 120kg Chrom-Nickel-Stahl m.Rohrschiebebügel fetra


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-fe_5017
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     5017
EAN/GTIN:
     4017976150178
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Servier-Wagen
Servierwagen
Etagenwagen mit Rohrschiebebügel aus CNS (Chrom-Nickel-Stahl) und tiefgezogenen Böden CS (Chrom-Stahl) mit umlaufendem Rand · schalldämmend unterfüttert · Kantenschutzecken und Abweiserrollen · rostfreie Rollen gemäß DIN 18867 Teil 8 · 4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung · elastisch und leicht laufend · spurlos · Naben mit Kugellager · 2 Lenkrollen mit Feststeller gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen) · zerlegte Anlieferung · leichte Selbstmontage · Tragkraft pro Etage 80 kg Weitere technische Eigenschaften: · Etagenhöhe: 230, 850mm · Radbreite: 32mm · Tragfähigkeit pro Boden: 80kg · Gewicht: 17kg · Bereifung: TPE · Radgröße: 125 x 32 mm · Lieferung: zerlegt · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Gesamttragfähigkeit:
120 kg
Rad-Ø:
125 mm
Ladeflächenbreite:
600 mm
Gesamthöhe:
950 mm
Gesamtbreite:
670 mm
Marke:
FETRA
lichter Etagenabstand:
585 mm
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Gesamtlänge:
1070 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, etagenwagen fetra, etagenwagen, tischwagen bis 120kg, Transportgerät, Transportwagen
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 376,76*
€ 429,26*
4 Tage
7
Frei Haus
ab € 367,32*
€ 431,24*
6 Tage
25
Frei Haus
ab € 380,98*
€ 436,44*
6 Tage
25
Frei Haus
ab € 385,94*
€ 438,32*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 389,504*
€ 443,944*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 443,944*
€ 528,293
pro Stück
ab 2 Stück
€ 435,094*
€ 517,762
pro Stück
ab 5 Stück
€ 410,904*
€ 488,976
pro Stück
ab 10 Stück
€ 403,724*
€ 480,432
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,504*
€ 463,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.