Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen 5019 Tragkraft 150kg Chrom-Nickel-Stahl m.Rohrschiebebügel fetra


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-fe_5019
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     5019
EAN/GTIN:
     4017976150192
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Servier-Wagen
Servierwagen
Etagenwagen mit Rohrschiebebügel aus CNS (Chrom-Nickel-Stahl) und tiefgezogenen Böden CS (Chrom-Stahl) mit umlaufendem Rand · schalldämmend unterfüttert · Kantenschutzecken und Abweiserrollen · rostfreie Rollen gemäß DIN 18867 Teil 8 · 4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung · elastisch und leicht laufend · spurlos · Naben mit Kugellager · 2 Lenkrollen mit Feststeller gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen) · zerlegte Anlieferung · leichte Selbstmontage · Tragkraft pro Etage 80 kg Weitere technische Eigenschaften: · Etagenhöhe: 230, 540, 850mm · Radbreite: 32mm · Tragfähigkeit pro Boden: 80kg · Gewicht: 22kg · Bereifung: TPE · Radgröße: 125 x 32 mm · Lieferung: zerlegt · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Gesamttragfähigkeit:
150 kg
Rad-Ø:
125 mm
Ladeflächenbreite:
600 mm
Gesamthöhe:
950 mm
Gesamtbreite:
670 mm
Marke:
FETRA
lichter Etagenabstand:
275 mm
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Gesamtlänge:
1070 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, etagenwagen fetra, etagenwagen, tischwagen tragkraft: 150kg, Transportgerät, Transportwagen
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 430,20*
€ 487,76*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 437,41*
€ 491,63*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 444,94*
€ 503,06*
4 Tage
7
Frei Haus
ab € 433,11*
€ 503,16*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 460,414*
€ 518,254*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 518,254*
€ 616,722
pro Stück
ab 2 Stück
€ 507,624*
€ 604,073
pro Stück
ab 5 Stück
€ 484,214*
€ 576,215
pro Stück
ab 10 Stück
€ 475,434*
€ 565,766
pro Stück
ab 500 Stück
€ 460,414*
€ 547,893
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.