Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paketwagen 8481-3D Tragkraft 600kg pulverbesch.blau/RAL5007 TPE-Bereifung m.Dach


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-fe_8481-3D
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8481-3D
EAN/GTIN:
     4017976848167
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreiwandwagen
Längswandwagen
Paketwagen
paketwagen fetra
Gesamttragfähigkeit 600 kg · Stahlrohr und Profilstahl geschweißt · Oberflächenschutz durch Pulverbeschichtung, brillantblau, RAL 5007 · Drahtgitter-Wände, Dach und -Flügeltüren, Maschenweite 100 x 100 x 5 mm · Türflügel an die Seitenwände anklappbar · Riegelverschluss im Rohrrahmen der Flügeltüren integriert, abschließbar mittels Vorhängeschloss (gehört nicht zum Lieferumfang) · Boden aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchedekor · 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller · TPE-Bereifung, Rad-Ø 200 x B 40 mm, Naben mit Rillenkugellager · Ladehöhe 269 mm, Nutzhöhe 1530 mm Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 60,5kg · Bereifung: TPE · Ladehöhe: 269mm · Gesamtlänge: 1169 mm · Gesamtbreite: 630 mm · Radgröße: 200 x 40 mm · Lieferung: zerlegt · TOTALSTOP möglich?: Ja · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Gesamttragfähigkeit:
600 kg
Ladeflächenbreite:
600 mm
Gesamthöhe:
1552 mm
Marke:
FETRA
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: paketwagen, Drahtgitterwagen, Plattformwagen, Schrankwagen, Transportgerät
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 414,49*
€ 471,73*
7 Tage
7
Frei Haus
ab € 399,51*
€ 471,94*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 416,48*
€ 473,03*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 433,644*
€ 490,274*
9 Tage
25
Frei Haus
ab € 450,24*
€ 509,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 490,274*
€ 583,426
pro Stück
ab 2 Stück
€ 482,944*
€ 574,703
pro Stück
ab 5 Stück
€ 460,154*
€ 547,583
pro Stück
ab 10 Stück
€ 450,454*
€ 536,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 433,644*
€ 516,036
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E8101ETAW
ab € 38,55*
Zubehör
Fetra
E8121ETAW
ab € 55,66*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 24,17*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,86*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,68*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,43*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,20*
Zubehör
Fetra
E8101VK
ab € 32,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.