Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Paketwagen, Tragkraft 600 kg, Ladefläche BxT 1.000 x 375198-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Paketwagen, Ladefläche 1000 x 600 mm, Höhe 1552 mm, 3 Seiten+Flügeltüren+Dach Drahtgitter
fetra® Paketwagen, Ladefläche 1000 x 600 mm, Höhe 1552 mm, 3 Seiten+Flügeltüren+Dach Drahtgitter
fetra® Paketwagen, Ladefläche 1000 x 600 mm, Höhe 1552 mm, 3 Seiten+Flügeltüren+Dach Drahtgitter
Artikel-Nr.:
     4445-375198-YY
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8481-3D
EAN/GTIN:
     4017976848167
Suchbegriffe:
Dreiwandwagen
Längswandwagen
Paketwagen
paketwagen fetra
fetra® Paketwagen, Tragkraft 600 kg, Ladefläche BxT 1.000 x 600 mm, Höhe 1.552 mm, mit Dach Rundum durch Gitter geschützt ist dieser Paketwagen von fetra® geeignet für eine sichere Lagerung und für den Transport von Gütern. Es schützt zudem vor unbefugtem Zugriff und ermöglicht das Ladegut sicher zu lagern. Baukasten-System, Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, Schraubkonstruktion Stirnwände und eine Längswand geschlossen mit Drahtgitter 100 x 100 x 5 mm Mit einer Doppel-Flügeltür, Stahlrohrrahmen mit eingeschweißtem Drahtgitter 100 x 100 x 5 mm In den Rohrrahmen integrierter Riegelverschluss, abschließbar durch Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten), Türflügel an die Stirnwände klappbar Mit Dach aus Drahtgitter Plattform Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor Beräderung: 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen) Außenmaß Höhe = 1552 mm Außenmaß Breite = 630 mm Außenmaß Tiefe = 1169 mm Tragkraft = 600 kg Aufbau = 4-seitig mit Dach Maschenweite HxB = 100 x 100 mm Korpus Material = Drahtgitter Stahlrohr Rollen Material = Thermoplastisches Elastomer (TPE) Rollen Feststellfunktion = Lenkrollen mit Feststellern
Weitere Informationen:
Aufbau:
4-seitig mit Dach
Außenmaß Höhe:
1552 mm
Außenmaß Breite:
630 mm
Außenmaß Tiefe:
1169 mm
Rollen Material:
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Rollen Feststellfunktion:
Lenkrollen mit Feststellern
Tragkraft:
600 kg
Maschenweite HxB:
100 x 100 mm
Korpus Material:
Drahtgitter\;Stahlrohr\;
HEIGHT GRO:
1555.00 mm
WIDTH GRO:
630.00 mm
DEPTH GRO:
1100.00 mm
WEIGHT GRO:
63.000000 kg
Weitere Suchbegriffe: paketwagen, 3-seitige Rollbehälter
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 414,49*
€ 471,73*
7 Tage
7
Frei Haus
ab € 399,51*
€ 471,94*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 416,48*
€ 473,03*
18 Tage
24
Frei Haus
ab € 433,644*
€ 490,274*
Lager 4445
25
Frei Haus
ab € 450,24*
€ 509,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 509,94*
€ 606,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 501,70*
€ 597,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 478,88*
€ 569,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 468,77*
€ 557,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 450,24*
€ 535,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E8101ETAW
ab € 38,55*
Zubehör
Fetra
E8121ETAW
ab € 55,66*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 24,17*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,86*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,68*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,43*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,20*
Zubehör
Fetra
E8101VK
ab € 32,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.