Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baukasten-System


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-fe_8582-3DE
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8582-3DE
EAN/GTIN:
     4017976785820
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Etagenwagenlängswand
Längswand Etagenwagen
Baukasten-System · Stahlrohr und Profilstahl geschweißt · pulverbeschichtet blau RAL 5007 · Schraubkonstruktion. Stirnwände und eine Längswand geschlossen mit Drahtgitter 100 x 100 x 5 mm. Mit einer Doppel-Flügeltür · Stahlrohrrahmen mit eingeschweißtem Drahtgitter 100 x 100 x 5 mm. In den Rohrrahmen integrierter Riegelverschluss · abschließbar durch Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten) · Türflügel an die Stirnwände klappbar. Mit Dach aus Drahtgitter. 1 fester und 4 lose Einlegeböden aus Holzwerkstoffplatte · Oberfläche Buchendekor. Einlegeböden variabel einsetzbar · Teilung 100 mm. Tragkraft pro Einlegeboden 90 kg. Beräderung: 2 Lenk- und 2 Bockrollen · TPE-Bereifung · Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen · gemäß der europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Weitere technische Eigenschaften: · Etagenhöhe: 269, 569, 869, 1169, 1469mm · Tragfähigkeit pro Boden: 90kg · Gewicht: 115kg · Bereifung: TPE · Radgröße: 200 x 40 mm · Lieferung: zerlegt · TOTALSTOP möglich?: Ja · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Gesamttragfähigkeit:
600 kg
Gesamthöhe:
1800 mm
Gesamtbreite:
730 mm
Marke:
FETRA
Ladeflächenbreite:
700 mm
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Gesamtlänge:
1169 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Längswandwagen, Paketwagen, Regalwagen, Schrankwagen, paketwagen fetra, längswand etagenwagen, Tischwagen, Transportgerät, Transportwagen
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 656,32*
€ 714,44*
15 Tage
10
Frei Haus
ab € 635,61*
€ 717,73*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 678,704*
€ 738,924*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 706,05*
€ 764,17*
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 705,46*
€ 766,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 738,924*
€ 879,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 729,384*
€ 867,967
pro Stück
ab 5 Stück
€ 713,014*
€ 848,487
pro Stück
ab 10 Stück
€ 699,274*
€ 832,136
pro Stück
ab 500 Stück
€ 678,704*
€ 807,658
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E8102ETAW
ab € 43,67*
Zubehör
Fetra
E8122ETAW
ab € 56,30*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,40*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,05*
Zubehör
Fetra
E8102SG
ab € 8,17*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 30,45*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,62*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,92*
Zubehör
Fetra
E8102VK
ab € 32,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.