Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlrohrkarre B1125L Tragkraft 200kg pulverbesch.blau/RAL 5007 m.Luftbereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-fe_B1125L
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     B1125L
EAN/GTIN:
     4017976011257
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre
Handlich · mit Stahlblechschaufel · stabile Schweißkonstruktion · pulverbeschichtet · blau · RAL 5007. Sicherheitsgriffe. Stahlblechschaufel anschraubbar und dadurch austauschbar. Räder wahlweise mit Vollgummi- oder Luftbereifung · auf Kunststoff-Felgen · Naben mit Rollenlagerung. Bügel oben und Querstreben durchgebogen. Für den sicheren Transport von runden Gütern · wie Rollen · Kannen · Eimern usw. Zerlegte Anlieferung. Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 11kg · Bereifung: Luft · Gesamtbreite: 570mm · Schaufeltiefe: 250 mm · Gesamthöhe: 1150 mm · Radgröße: 260 x 85 mm · Lieferung: zerlegt · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
200 kg
Schaufellänge:
250 mm
Schaufelbreite:
320 mm
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, sackkarre fetra luftrad, kistenkarre, kistenkarre luftbereifung, Karre, Sackkarren, Transportkarre
Angebote (36)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 92,56*
€ 108,82*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,33*
€ 108,84*
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 94,79*
€ 111,40*
8 Tage
11
Frei Haus
ab € 92,55*
€ 111,42*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 98,346*
€ 114,856*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,856*
€ 136,679
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,866*
€ 135,501
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,836*
€ 127,135
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,796*
€ 123,517
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,346*
€ 117,032
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 2,96*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 29,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.