| |
|
| Artikel-Nr.: 345-li_14.281.110.C Herst.-Nr.: 78.153.110 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Bezeichnung: Schubladenschrank, LISTA Einheit: 27 x 36 E, Breite mm: 564, Tiefe mm: 725, Höhe mm: 723, Gehäusehöhe mm: 533, Lichte Höhe mm: 450, Anzahl Fronthöhen mm: 1 x 50 / 2 x 100 / 1 x 200, Schubladen Sicherung: Einzelsicherung rechts, Schubladen Lichtmass (B x T) mm: 450 x 600, Schubladen Nutzbreite mm: 459, Schubladen Nutztiefe mm: 612, Anzahl Schubladen: 4, Tragkraft Schubladen kg: 75, Schliessung: CODE Lock, Höhe Abrollrand inkl. Schiebestange mm: 53, Höhe Rollenträgerpaar mm: 137, Tragkraft Rollen kg: 400, Fahrtrichtung: längs, Ausstattung: 1 Abrollrand 4-seitig inklusive Rillenmatte, 1 Schiebestange, 1 Rollenträgerpaar mit Nylonrollen Ø 100 mm, Farbe: Reinweiss RAL 9010 Weitere Informationen: | | Breite: | 564 mm | Tiefe: | 725 mm | Höhe: | 723 mm | Farbe: | Reinweiss RAL 9010 | Schliessung: | CODE Lock |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 345 | | | | | | Frei Haus | ab € 952,08848* | € 1.090,79848* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 981,87* | € 1.127,54* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 985,53* | € 1.132,65* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.215,53* | € 1.394,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 345 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 345 | | Versand: Lager 345 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 125,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 125,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|