Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank mobil 27x36E (BxTxH) 564x725x723mm RFID Lock R6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     345-li_14.347.030.F
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     70.069.030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Bezeichnung: Schubladenschrank, LISTA Einheit: 27 x 36 E, Breite mm: 564, Tiefe mm: 725, Höhe mm: 723, Gehäusehöhe mm: 533, Lichte Höhe mm: 450, Anzahl Fronthöhen mm: 2 x 50 / 2 x 75 / 2 x 100, Schubladen Sicherung: Einzelsicherung rechts, Schubladen Lichtmass (B x T) mm: 450 x 600, Schubladen Nutzbreite mm: 459, Schubladen Nutztiefe mm: 612, Anzahl Schubladen: 6, Tragkraft Schubladen kg: 75, Schliessung: RFID Lock, Höhe Abrollrand inkl. Schiebestange mm: 53, Höhe Rollenträgerpaar mm: 137, Tragkraft Rollen kg: 400, Fahrtrichtung: längs, Ausstattung: 1 Abrollrand 4-seitig inklusive Rillenmatte, 1 Schiebestange, 1 Rollenträgerpaar mit Nylonrollen Ø 100 mm, Farbe: Resedagrün RAL 6011
Weitere Informationen:
Breite:
564 mm
Tiefe:
725 mm
Höhe:
723 mm
Farbe:
Resedagrün RAL 6011
Schliessung:
RFID Lock
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 345
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.153,28672*
€ 1.329,02672*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.196,11*
€ 1.373,76*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.203,38*
€ 1.379,99*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.477,95*
€ 1.693,89*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.329,02672*
€ 1.581,5418
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.319,89672*
€ 1.570,6771
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.256,48672*
€ 1.495,2192
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.213,33672*
€ 1.443,8707
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.153,28672*
€ 1.372,4112
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.