Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank 27x36E (BxTxH) 564x725x850mm KEY Lock R7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     345-li_14.399.200
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     14.399.200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Bezeichnung: Schubladenschrank, LISTA Einheit: 27 x 36 E, Breite mm: 564, Tiefe mm: 725, Höhe mm: 850, Lichte Höhe mm: 750, Anzahl Fronthöhen mm: 2 x 100 / 1 x 150 / 2 x 200, Schubladen Sicherung: Standard, Schubladen Lichtmass (B x T) mm: 450 x 600, Schubladen Nutzbreite mm: 459, Schubladen Nutztiefe mm: 612, Anzahl Schubladen: 5, Tragkraft Schubladen kg: 75, Schliessung: KEY Lock, Farbe: Anthrazitgrau RAL 7016
Weitere Informationen:
Breite:
564 mm
Tiefe:
725 mm
Höhe:
850 mm
Farbe:
Anthrazitgrau RAL 7016
Schliessung:
KEY Lock
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 880,86112*
€ 1.022,85112*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.129,54*
€ 1.311,67*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.022,85112*
€ 1.217,19283
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.019,95112*
€ 1.213,74183
pro Stück
ab 5 Stück
€ 977,07112*
€ 1.162,71463
pro Stück
ab 10 Stück
€ 939,84112*
€ 1.118,41093
pro Stück
ab 500 Stück
€ 880,86112*
€ 1.048,22473
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.